Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVI GSM-AE08-R-L (4x Relay Outputs (5A), 6x Digital Inputs, GSM, Ethernet)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3243
Hersteller:
     Norvi
Herst.-Nr.:
     GSM-AE08-R-L
EAN/GTIN:
     0613165231860
Industrielle Steuerung mit GSM + WiFi Industrielles ESP32, bereit für industrielle Umgebungen: Arduino und ESP-IDF

Programmierbarer USB-Controller mit mehreren Konnektivitätskanälen. Ideal für ein IoT-Gateway oder Datenübertragungsanwendungen. Das Gerät basiert auf ESP32-WROOM32 SoC mit GSM-Konnektivität. Es sind Modelle mit verschiedenen Variationen der Eingangs- und Ausgangsoptionen erhältlich. Darüber hinaus ist das NORVI GSM Industrial ESP32 mit Erweiterungsmodulen erweiterbar.

  • ESP32-WROOM32-Modul
  • GSM/LTE-Verbindung
  • Eingebautes 0,96-OLED-Display
  • Eingebaute Taste auf der Vorderseite
  • DS3231 RTC mit Speicher Batterie
  • untestützt microSD Karte
  • 6x Digital Eingänge
  • 4x Relay Ausgänge
  • Netzwerk über W5500
  • 1x RS485
  • DIN-Schienenmontage




Tabelle
Weitere Informationen:
Range of product:
NORVI GSM
Product type:
Programmable Controller
Certifications:
EN 61131-2:2007 , EN 61010-1:2010+A1:2019 , EN IEC 61010-2-201:2018 ,2014/30/EU- Electromagnec Compability (EMC) , Annex III, Part B, Module C
Rated supply voltage:
24V DC
Communication:
WiFI / Bluetooth , LTE / EDGE - Quectel EC21 , RS485
OLED Display protocol:
I2C
Relay Output Rating:
5A, 250VAC/30VDC (resistive) ,3A, 250VAC/30VDC (general USE)
Number of Expansions:
-----
Supply voltage limits:
20.4....28.8V
Inrush current:
<=50A
Power consumption in W:
32.6......40.4 with all outputs ON
Discrete logic input:
Sink or source
Discrete input voltage:
24V
Discrete input voltage type:
DC
Voltage state 1 guaranteed:
>=15 V for input
Voltage state 0 guaranteed:
<=5 V for input
Discrete input current:
5 mA for input
Input impedance:
4.7k Ohm for input
Memory capacity:
Refer datasheet of ESP32-WROOM32
Battery type:
-----
Backup time:
-----
Local signalling:
1 LED green for PWR
Electrical connection:
Removable screw terminal block for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
Mounting support:
Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 , Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715 , Plate or panel with fixing kit
Height:
90.50 mm
Depth:
56.60 mm
Width:
60.60 mm
Product weight:
0.43 Kg
Resistance to electrostatic discharge:
4kV on contact , 8kV on air
Resistance to electro magnetic fields:
10 V/m (80 MHz ...... 1GHz), 3 V/m (1.4 MHz ...... 2 GHz), 1 V/m (2 MHz ...... 3 GHz)
Immunity to microbreaks:
10 ms
Relative humidity:
10....95% without condensation in operation
IP degree of protection:
IP20
Operating Temperature:
&ndash;10 &hellip; +85° C (14...185 °F)
Storage Temperature:
&ndash;25 &hellip; +85° C (&ndash;13...185 ° F)
Operating altitude:
0...2000m
Storage altitude:
0...3000m
Shock resistance:
15 gn for 11 ms
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 219,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,00*
€ 316,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,65*
€ 308,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,78*
€ 293,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,58*
€ 282,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,17*
€ 260,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.