| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-3207 Herst.-Nr.: MF05V90 EAN/GTIN: 0613165231532 |
|
|
| | |
| Das Mainboard der JETWAY MF05-Serie ist ein 3,5-Zoll-Formfaktor-Motherboard, das auf den Intel® 11. Gen. Intel Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessoren basiert. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4-Speicher mit bis zu 64 GB. Mit zwei integrierten Intel® i219-LM GbE- und i225-LM 2,5-GbE-Controllern bietet die MF05-Serie ein Gigabit- und ein 2,5-Gigabit-Ethernet. Das MF05 ist das erste Intel-Board von Jetway, das die neueste PCI Express 4.0-Schnittstelle auf dem M.2 PCIe 4.0 x4-Steckplatz für NVME-Solid-State-Laufwerke unterstützt. Das MF05 ist auch das erste Intel-Board von Jetway, das bis zu vier unabhängige 4K-HDR-Displays oder ein 8K-SDR-Display unterstützt. Darüber hinaus verfügt der MF05 über interne LVDS- oder eDP-Ports für Kunden, die LCD-Panels integrieren. Die JETWAY MF05-Serie eignet sich für Digital Signage-, Industrie-PCs-, Edge-Computing-, Fabrikautomatisierungs-, KI- und IOT-Lösungsanwendungen. Der MF05 enthält einen flachen Aluminiumkühlkörper zur Wärmeableitung, der eine einfache Integration in lüfterlose Systeme ermöglicht. - Intel® Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessor (TDP 12~28 W)
- 2* DDR4-3200 MHz SO-DIMM bis zu 64 GB
- 1* Intel® i219-LM 1,0 GbE, 1* Intel® i225-V 2,5 GbE
- 2* HDMI, 2* DisplayPort, 1* eDP, 1* LVDS
- 4* COM (COM1/COM2 unterstützt RS232/422/485), 4* USB3.2 (Gen.2), 4* USB2.0
- 1* M.2 M-Key 2242/2280, PCIe 4.0 x4-Schnittstelle unterstützt NVME
- 1* M.2 E-Key 2230, USB2.0/PCIe x1-Schnittstelle unterstützt CNVi
- MF05V22: Integriertes TPM 2.0 (Option)
Weitere Informationen: | | Model: | – MF05V20 (i5-1145G7E Default), – MF05V22 (i5-1145G7E, TPM2.0), – MF05V90 (i5-1135G7), – MF05V92 (i5-1135G7, TPM2.0) | Form Factor: | – 3.5” (5.8-in * 4.0-in, 148 * 102mm) | Processor System: | – Intel® Tiger Lake i5-1145G7E SoC Processor (TDP 12~28W) (Default), – Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC Processor (TDP 12~28W), – AMI Flash ROM BIOS | Expansion Slot: | – M.2 E-key (2230) USB2.0/PCIex1 interface support CNVi | Memory: | – 2* DDR4-3200 Dual Channel SO-DIMM up to 64GB total | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* eDP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – 1* LVDS (Max Resolution: 1920×1200@60Hz), – 2* HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz), – 2* DP1.4 (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – Support Four independent 4K HDR Displays or One 8K SDR Displays (DP) | Ethernet: | – 1* Intel i219-LM 1.0GbE, – 1* Intel i225-V 2.5GbE | Audio: | – HD audio: Realtek ALC888S-VD2, – 3W AMP speaker | Storage: | – 1* SATAIII, – M.2 M-key 2242/2280, PCIe 4.0 x4 interface, support NVME | Rear I/O: | – 4* USB3.2(Gen. 2), – 2* DP, – 2* HDMI, – 2* RJ45, – Line-out/MIC Combo, – DC-in (12-24V) | Internal I/O: | – 4* USB 2.0, – 1* PS/2, – 1* LVDS / Inverter, – 1* eDP, – 4* COM (2* RS232/422/485, 2* RS232), – 1* SATAIII, – 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* Speaker header (4pin), – 1* SMBUS, – 1* AT/ATX mode jumper, – Optional onboard TPM2.0 (MF05V22 / MF05V92 ) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min) | Power: | DC-in 12-24V, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready, – 90W adaptor is Recommended | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | OS Support: | – Windows 10, Linux | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| |