| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-3205 Herst.-Nr.: MU10-20 EAN/GTIN: 0613165231518 |
|
|
| | |
| Das Mainboard, der JETWAY MU10-Serie ist ein NUC-Formfaktor-Motherboard, das auf den Intel® 11. Gen. Intel Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessoren basiert. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4-Speicher mit bis zu 64 GB. Mit zwei integrierten Intel® i219-LM GbE- und i225-V 2,5-GbE-Controllern bietet die MU10-Serie ein Gigabit- und ein 2,5-Gigabit-Ethernet. Der MU10 unterstützt die neueste PCI Express 4.0-Schnittstelle am M.2-Steckplatz für NVME-Solid-State-Laufwerke. Der MU10 verfügt über zwei HDMI2.0b, zwei DP1.4 (von Type-C) zur Unterstützung von bis zu vier unabhängigen 4K-HDR- oder 1*8K-Displays. Die JETWAY MU10-Serie eignet sich für Digital Signage, Industrie-PCs, Edge-Computing, Fabrikautomatisierung, KI- und IOT-Lösungsanwendungen. - Intel® Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessor (TDP 15 W)
- 2* DDR4 3200 MHz SO-DIMM bis zu 64 GB
- 1* Intel i219-LM 1,0 GbE, 1* Intel i225V 2,5 GbE
- 2* HDMI, 2* DP1.4 (von USB3.2 (Gen.2) Type-C)
- 1* RS232, 2* USB3.2 (Gen.2) Typ-A, 1* USB3.2 (Gen.2) Typ-C unterstützt nur USB, 2* USB3.2 (Gen. 2) Typ- C unterstützt DP1.4-Display
- 1* M.2 M-Key 2242/2280 (PCIe4.0 x4/SATAIII-Schnittstelle) unterstützt NVMe, 1* SATAIII
- 1* M.2 E-Key 2230 (USB2.0/PCIe x1-Schnittstelle) unterstützt CNVi
- 1* M.2 B-Key 3042/3052 (USB3.1/USB2.0/PCIe 4.0×1-Schnittstelle)
Weitere Informationen: | | Model: | – MU10-00 (6305E), – MU10-02 (6305E, TPM2.0), – MU10-10 (i3-1115G4E), – MU10-12 (i3-1115G4E, TPM2.0), – MU10-20 (i5-1145G7E), – MU10-22 (i5-1145G7E, TPM2.0), – MU10-90 (i5-1135G7), – MU10-92 (i5-1135G7, TPM2.0) | Form Factor: | – NUC (101 * 101mm) | Processor System: | – Intel® Tiger Lake-U SoC Processor (TDP 15W), – AMI Flash ROM BIOS, | Expansion Slot: | – M.2 E-key 2230 (USB2.0/PCIex1 interface) support CNVi, – M.2 B-key 3042/3052 (USB3.1/USB2.0/PCIex1 interface) | Memory: | – 2* DDR4-3200 Dual Channel SO-DIMM up to 64GB | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 2* HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz), – 2* DP1.4 (Max Resolution: 4096×2304@60Hz) from Type-C, – Support Four independent 4K HDR or 1* 8K Displays | Ethernet: | – 1* Intel i219-LM GbE, – 1* Intel i225-V 2.5GbE, | Audio: | – HD audio: Realtek ALC888S-VD2 | Storage: | – 1* SATAIII (6Gb/s), – 1* M.2 M-key 2242/2280 (PCIe4.0 x4/SATAIII interface) support NVMe | External I/O: | – 2* Front USB3.2 (Gen. 2) Type-A, – 1* Front USB3.2 (Gen.2) Type-C support USB only, – 2* Rear USB3.2 (Gen.2) Type-C support DP1.4 display output, – 1* Front Audio jack (Line out/MIC combo), – 2* Rear HDMI, – 2* Rear RJ45, – 1* Rear SIM card slot, – DC-in (12-24V) | Internal Connector: | – 2* USB 2.0, – 1* RS232, – 1* SATAIII, – 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* SMBUS, – 1* AT/ATX mode jumper, – Onboard TPM2.0 (Option), | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min), | Power: | DC-IN 12~24V, AT/ATX mode Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready, – 90W adaptor is Recommended | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| |