| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-3196 Herst.-Nr.: MF10-90 EAN/GTIN: 0613165231426 |
|
|
| | |
| Das Mainboard der JETWAY MF10-Serie ist ein 3,5-Zoll-Formfaktor-Motherboard, das auf den Intel® 11. Gen. Intel Tiger Lake-UP3 SoC-Prozessoren basiert. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4-Speicher mit bis zu 64 GB. Mit zwei integrierten Intel® i219-LM GbE- und i225V 2,5-GbE-Kontrolern bietet die MF10-Serie ein Gigabit- und ein 2,5-Gigabit-Ethernet Anschluss. Der MF10 unterstützt die neueste PCI Express 4.0-Schnittstelle auf dem M.2 PCIe 4.0 x4-Steckplatz für NVME-Solid-State-Laufwerke. Der MF10 unterstützt außerdem bis zu vier unabhängige 4K-HDR-Displays. Darüber hinaus verfügt der MF10 über einen internen eDP-Anschluss für Kunden, die LCD-Panels integrieren möchten. Die JETWAY MF10-Serie eignet sich für Digital Signage-, Industrie-PCs-, Edge-Computing-, Fabrikautomatisierungs-, KI- und IOT-Lösungsanwendungen. Der MF10 enthält einen flachen Aluminiumkühlkörper zur Wärmeableitung, der eine einfache Integration in lüfterlose Systeme ermöglicht. - Intel® Tiger Lake-UP3 SoC Prozessor (TDP 12~28W)
- 2* DDR4-3200MHz SO-DIMM bis zu 64GB
- 1* Intel i219-LM 1.0GbE, 1* Intel i225V 2.5GbE
- 2* HDMI, 2* DP1.4 (Type-C), 1* eDP
- 1* RS232, 3* USB3.2 (Gen.2), 5* USB2.0, 2* USB 3.2 (Gen. 2) Type-C support DP1.4 display output
- 1* M.2 M-key 2242/2280, PCIe 4.0 x4/SATA Interface unterstützt NVMe, 1* SATAIII (6Gb/s)
- 1* M.2 E-key 2230, USB2.0/PCIe x1 Interface unterstützt CNVi, 1* M.2 B-Key 3042/3052, USB3.1/USB2.0/PCIe x1 Interface
- MF10-22 / MF10-92: Onboard TPM 2.0 (Optional)
Weitere Informationen: | | Model: | – MF10-20 (i5-1145G7E Default), – MF10-22 (i5-1145G7E, TPM2.0), – MF10-90 (i5-1135G7), – MF10-92 (i5-1135G7, TPM2.0) | Form Factor: | – 3.5” (5.8-in * 4.0-in, 148 * 102mm) | Processor System: | – Intel® Tiger Lake i5-1145G7E SoC Processor (TDP 12~28W) (Default), – Intel® Tiger Lake i5-1135G7 SoC Processor (TDP 12~28W), – AMI Flash ROM BIOS, | Expansion Slot: | – M.2 E-key (2230) USB2.0/PCIex1 interface support CNVi, – M.2 B-Key (3042/3052) USB3.1/USB2.0/PCIe x1 interface | Memory: | – 2* DDR4-3200 Dual Channel SO-DIMM up to 64GB total | Graphics: | – Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* eDP (Max Resolution: 4096×2304@60Hz), – 2* HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096×2160@60Hz), – 2* DP1.4 (Max Resolution: 4096×2304@60Hz) from Type-C, – Support Four independent 4K HDR Displays | Ethernet: | – 1* Intel i219-LM 1.0GbE, – 1* Intel i225V 2.5GbE, | Audio: | – HD audio: Realtek ALC888S-VD2, – 3W AMP speaker | Storage: | – 1* SATAIII (6Gb/s), – M.2 M-key 2242/2280, PCIe 4.0 x4/SATA interface, support NVMe | Rear I/O: | – 3* USB3.2 (Gen.2), – 1* USB2.0, – 2* USB3.2 (Gen.2) Type-C support DP1.4 display output, – 2* HDMI, – 2* RJ45, – 1* SIM card slot (bottom side), – Line-out/MIC Combo, – DC-in (12-24V) | Internal Connector: | – 2* USB 2.0, – 1* PS/2, – 1* eDP, – 1* COM (RS232), – 1* SATAIII, – 1* GPIO (8 bit), – 1* Chassis intrusion, – 1* Speaker header (4pin), – 1* SMBUS, – 1* AT/ATX mode jumper, – Optional onboard TPM2.0 (MF10-22 & MF10-92) | Watchdog Timer: | – From Super I/O to drag RESETCON#, – 256 segments (10sec ~ 255min), | Power: | DC-IN 12~24V, AT/ATX mode Supported, – AT: Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready, – 90W adaptor is Recommended | Compliance: | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | Temperature: | – Operating: 0°C ~ 60°C, – Storage: -20°C ~ 85°C, – Humidity: 10% ~ 90% RH @40°C (non-condensing) | Gewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| |