Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte QBiX-Plus-APLA3450-A1 (Intel Celeron N3450, 2x LAN, 2x HDMI, 1x RJ45 COM, VESA) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3177
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     APLA3450-A1
EAN/GTIN:
     0613165231273
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • Intel® Celeron Prozessor N3450
  • Geringe Abmessung: 165W x 105D x 27H (mm)
  • 2 x SO-DIMM DDR3L Slots
  • 2 x GbE LAN Ports
  • 2 x HDMI Ports
  • 1 x Full-size Mini PCIe mit SIM-Karten Slot (PCIe x1 + USB2.0)
  • 1 x MicroSD Kartenslot


Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich:
- m.2 SSD
- RAM

Weitere Informationen:
Dimension:
System Size : 165W x 105D x 27H (mm)
CPU:
Intel® Celeron® N3450 Processor 14nm, 4 cores, 4 threads, up to 2.2 GHz TDP 6W 2MB L2 cache
Chipset:
SoC
Memory:
2 x DDR3L SO-DIMM sockets, Max. Capacity 8 GB Support Dual Channel DDR3L 1866 MHz memory modules
Ethernet:
2 x GbE LAN Ports (Realtek® RTL8111HS)
Graphic Support:
Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics 500: 2 x HDMI 1.4 ports, supporting a maximum resolution of 3840x2160 @30Hz , (2 independent display outputs)
Audio:
Realtek® Audio Codec
Expansion Slots:
1 x 2280 M.2 M-Key (SATA 6Gb/s) 1 x 2230 M.2 E-Key (WiFi/BT) 1 x Full-size Mini PCIe with SIM slot (PCIe x1 + USB2.0)
Front I/O:
2 x USB 3.0 1 x COM Port (RS-232/422/485)(RJ45 Type) 1 x Micro SD card slot 1 x Power button
Rear I/O:
1 x Combo Audio Jack (Microphone & Headphone) 2 x RJ45 LAN Ports 2 x USB 3.0 2 x HDMI 1 x DC Jack
Side I/O:
3 x External Antenna Holes (Optional)
Power:
+19VDC (Adapter 19V/65W)
Operation Temperature:
Operating temperature: 0°C to 50°C Operating humidity: 0-90% (non-condensing) Non-operating temperature: -40°C to 85°C Non-operating humidity: 0%-95% (non-condensing)
Packaging Content:
Carton size: 416 x 359 x 257 (mm), Packing Capacity: 10pcs, , Including:, Power Cord 3Gx0.75 H03VV-F SP05/QP038 700mm TW x 1 (P/N: 25CP2-007006-Q0R), PSU ADP 19V 65W 100-240VAC x 1 (P/N: 25EP2-10065K-F3S), RJ45 to D-SUB Cable #24 150mm x 1 (P/N: 25CR0-150400-S9R), Vesa Mount Bracket x 1 (P/N: 25HB2-XM2720-E4S)
Order Information:
System: 9BCBBAZAMR-SI (CTO) , (Built in Components: Please contact with your sales representative for more information, or e-mailed to : sales@gigaipc.com)
Optional Kit:
Internal Antenna 200mm : 25CA0-200006-A5S Internal Antenna 230mm : 25CA0-230001-A5S Internal Antenna 150mm : 25CA0-150002-A5S WiFi/BT module : 25FC7-3165N0-10R Antenna_WiFI x 2 : 25CA0-111000-A5S Antenna_3G x 1 : 25CA0-111001-A5S
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 228,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,66*
€ 326,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,92*
€ 325,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,33*
€ 308,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,87*
€ 296,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,44*
€ 271,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.