Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FleetPC-4-F Car-PC (Intel Celeron N3060 2x2.48Ghz, Autostart-Controller, 9-60V Automotive Netzteil, GPS) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3173
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     FleetPC-4-F
EAN/GTIN:
     0613165231235
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 1x M.2 2280 M-key SSD
- 1x DDR3L SO-DIMM RAM (bis zu 8GB)

Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer Intel Celeron N3060 2x2.48GHz CPU ausgestattet.

Features :
- Lüfterlos
- Intel Dual Core Celeron N3060 2.48GHz CPU
- Integriertes, intelligentes KFZ-Netzteil (9-60V DC-In)
- Unterstützt 5G/LTE/GPS, Wifi+Bluetooth (M.2 Module Optional verfügbar)
- Ultra kompaktes Design 150 x 135 x 55.3 mm
- DVI-I + HDMI
- Watchdog
- 4 x DI / 4 x DO mit 5V/100mA/port
- Vibration/Shock geprüft

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
150mm W x 135mm D x 55,3mm H, 1.1kg
CPU:
Intel Dual Core Celeron N3060 2.48 GHz
RAM:
1x SO-DDR-3L RAM (up to 8GB)
Graphics:
Intel HD Graphics
Whatchdog , TPM:
1 - 255 Level Reset, 2.0
Expansion:
1 x M.2 3042/3052 B Key (PCIe+USB3.0) for LTE/5G module, 1 x M.2 2230 A-E Key (PCIe+USB2.0) for Wifi+Bluetooth, 1 x miniPCIe slot support (USB2.0+PCIe bus or mSATA)
OS Support:
Win 10, Ubuntu 16.04
Vibration & Shock:
Operating: MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Trucks and semi-trailers=15G (11ms) with M.2 SSD
Operating temperature:
-30 ~ 60ºC, ambient w/ 0.6m/s airflow, Storage: -30 ~ 85°C
Certification:
CE, FCC Class A, E13, ECE R118
I/O:
2 x USB 3.2 Gen 1x1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45 Ports for GbE (Intel i210AT Gigabit), 1 x HDMI, 1 x DVI-D * Use only with Single Link DVI Cables, 2 x Analog Input (9~60V), 4 x DI (5V~60V), 4 x DO (5V/100mA/port) , 1 x Mic-in, 1 x Line-out, 7 x Pre-cut SMA holes for Antenna Connectors , 2 x SIM Card Sockets Supported Onboard
Drive bays:
1 x M.2 2280 M key support SATA Bus
Power supply:
9V - 60V DC Power Input , - Vehicle Power Ignition for Variety Vehicle, - Power off Delay Time Setting by BIOS and Software
Lieferumfang:
- FleetPC-4-D PC mit Intel Celeron N3060 (2x2.48Ghz), Halterung
Lieferumfang 2:
- 1x Pigtail + Antenne für GPS
Gewicht:
2.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 458,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,90*
€ 673,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,20*
€ 661,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,46*
€ 637,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 503,82*
€ 599,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,25*
€ 545,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
VDM-700HD
ab € 267,91*
Zubehör
CarTFT.com
341027500200
ab € 64,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.