Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Strom-Adapter für Notebooks -- max.6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-316
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-316
EAN/GTIN:
     4043619613090
Der DC-Autoadapter ist für Notebooks geeignet, die eine Stromversorgung von 15 V bis 24 V bei Betrieb im einem Fahrzeug benötigen. Der Adapter bietet Schutz vor Überladung und Kurzschluss.

Technische Daten Eingang: DC 12-16V
Ausgang: DC 15/16/18/19/20V 6A max., DC 22/24V 5A 120W max.
Sicherung: 15A
Stabilisierter Ausgang
geringe Welligkeit
geringe Störanfälligkeit
Ausgangsspannung einstellbar
hoher Leistungsgrad und geringer Stromverbrauch
Stromkontrollanzeige per LED

Systemvoraussetzungen
geeigent für die meisten gängigen Notebooks
Packungsinhalt
DC Adapter für Notebook
5 Adapterstecker für Notebook
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,95*
€ 42,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.