Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6200P-12WS3A1 Versa-View 5100 Panel PC (Intel Atom E3845, 4GB RAM, 128GB SSD, Win 7)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3130
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     6200P-12WS3A1
EAN/GTIN:
     0889508457277
  • Panel PC
  • 10-Punkt Multitouch-Display
  • Intel Atom E3845
  • 1x 4GB DDR-3 RAM
  • 128GB SSD
  • Windows 7 (englisch)
  • Abmessungen: 330 x 266 x 110 mm

Allen-Bradley ROCKWELL AUTOMATION 6200P-12WS3A1
Industrial Computer, 12.1-inch Widescreen Display, Projected Capacitive Multi-Touch Screen, 128GB SSD, Dual Port Ethernet , Windows 7 Professional SP1 (64-bit), Single Display Output, No Pre-Installed Software, 24 VDC
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 383,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 438,89*
€ 522,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,12*
€ 515,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,36*
€ 506,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,61*
€ 488,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,72*
€ 456,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.