Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFPND-5 (5" Android TabletPC/PND, Ruggedized, 1.5Ghz QuadCore CPU/1GB RAM, GPS/WLAN/BT/3G)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3105
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-5
EAN/GTIN:
     0613165230771
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
Das kompakte CTFPND-5-Terminal eigenet sich für Nutzfahrzeuge wie Lkw, Pickup-Trucks, Vans, Taxis. Der Fahrer kann es vielseitig einsetzen zb. für Navigation, Routing, Messaging, Telefonieren, Dispatching usw. .

Das mobile Gerät ist ausgestattet mit 5" Farb-TFT-Touchscreen, GPS, WiFi, Bluetooth, Kamera, Mobilfunknetz, 16G NAND Flash ROM, 1GB DDR3 RAM. Mit abnehmbarer Halterung und Kabel.

Unterstützt die Anpassung von Logo, Begrüßungsbildschirm, Firmware, MDM-Fernverwaltung und OTA-Upgrade.
  • CPU: MTK Platform 1.5GHz QuadCore CPU
  • GPS: Empfänger mit hoher Empfindlichkeit, 64 Kanäle
  • Bluetooth: V2.1 und V4.0 mit Datentransfer (OPP profile)
  • WLAN: Wifi IEEE 802.11 b/g/n
  • Kamera: 8 Mpixel Autofokus Kamera
  • Display: 5“ Color TFT Touchscreen (800x480, Kapazitiv Touch Panel)
  • Antennen: Intern verbaut
  • Verbindungsmöglichkeiten: USB Client für Massenspeicher
  • Audio: 2,5mm Mini Kopfhörer Anschluss
  • Benachrichtigungs LED: 2 Color LED (Rot/Grün)


Weitere Informationen:
CPU::
MTK platform 1.5GHz quad core CPU
Bluetooth::
V2.1 and V4.0 with data transfer
Camera::
8Mpixel autofocus camera
Antenna::
Internal antenna
Audio ::
Yes, 2,5mm mini headphone jack
GPS:
high sensitivity receiver, 64 channels
WLAN::
Wifi IEEE 802.11 b/g/n
Display:
5“ colour TFT touch screen (800x480, capacitive Touch panel)
LED indicator::
Two-color LED (Red/Green)
Operating System:
Android version 7.0
Android applications:
TBD
Navigation software:
TBD
ROM::
16GB NAND flash
RAM::
1GB DDR3
Extendet Slot::
MicroSD ( TF ) card
Connectivity::
USB client for mass storage
Mini USB Connector:
USB2.0 connection and
Capacity::
2600mAh
Standby::
~6 days
Operating Time::
~3 hours
EUR - (Europe market ):
GSM : 900/1800Mhz WCDMA – 850/900/2100Mhz FDD (4G, EUR) – B1 , B3 , B5, B7, B8, B20
NAR- (North America market):
GSM : 850/1900MHz WCDMA : 850/1700/1900Mhz FDD (4G, NAR) – B2, B4, B5, B12, B17
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 267,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,83*
€ 384,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,83*
€ 379,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,50*
€ 361,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,80*
€ 344,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,94*
€ 318,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.