- Intel 10. Generation i9-10900TE mit 10 Kernen
- NVIDIA® Quadro® RTX 3000 GPU
- 1920 CUDA Kerne und 240 Tensor Kerne
- 8x DI, 4x DO und 3x RS-232/422/485
- 1x M.2 B key, 1x M.2 A-E key & 3 x miniPCIe Erweiterungsoption
- Zwei "Hot Swap" SATA Schächte mit RAID 0,1,5 unterstützung
- 9-48V DC Eingang und Betriebstemperatur von: -40~60°C
- 10x LAN GbE RJ45 (Optional 8x PoE und 8x M12 X coded Anschlüsse)
- EN 50155 und EN 50121-3-2 Zertifiziert
Die FleetPC-11 Car-PC Modellreihe überzeugt durch hohe Performance und Konnektivität und durch optional integrierter NVIDIA GPU Einheit. Durch 10x LAN und Dual Hot Swappable 2.5" Laufwerksschächte (RAID 0/1/5 Support) und internem mSATA/M.2 Anschluss eignet sich das System beispielsweise hervorragend für digitale IP-Video-Aufzeichnungsanwendungen (Polizei, u.ä.), aber auch für rechenintensive KI/AI-Anwendungen.
3x Mini-PCIe Steckplätze erlauben maximale Erweiterungsmöglichkeiten wie z.b. LTE, UMTS, 3G, 3.5G, GSM/GPRS, WLAN und Bluetooth. Zwei SIM Kartenslots erlauben eine redundante Mobilanbindung mit nur einer Modemkarte.
3x RS232/422/485, 4x Digital In/Out und 4x USB3.0 ermöglichen maximale Anschlussmöglichkeiten. 2x HDMI + 3x dP (durch RTX Grafikkarte) Anschlüsse erlauben den Anschluss einer Vielzahl von Displays. Die optional integrierte Grafikeinheit unterstützt DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.5, OpenCL und CUDA.
Umfangreiche Einstell- und Programmiermöglichkeiten sowie Watchdogfähigkeit, optionales Backup-Batterie-Kit, Weitbereichseingang (9-48V), erweiterter Temperaturbereich (-40° bis 70°C) und Vibrations-/Schock-/eMark-Zertifizierung runden das Angebot ab und machen die FleetPC-11-Serie zur ultimativen Plattform für mobile Anwendungen.
Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.
Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 1-2x 2.5" HDD/SSD oder m.2 SSD
- DDRIV SO-DDR-RAM
Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer Intel Core i9-10900TE ausgestattet.
Verfügbare Zusatz-Module: Der PC ist mit 4x Antennen-Ausgängen (SMA) und 3x Mini-PCIe Steckplätzen ausgestattet.
Wir empfehlen diese Module :
- LTE / HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei ME909s-120)
- Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo]
Merkmale: - Lüfterlos
- Intel Core i9-10900TE 10x4.5Ghz CPU
- 2x "Hot Swap" SATA Schacht + mSATA/M.2
- Dual Sim Karten leser
- 4x USB3.0
- Integriertes, intelligentes KFZ-Netzteil
- 3x RS232 von außen zugänglich
- 10x Gigabit LAN (optional 8x mit POE, max. 100W)
- 2x HDMI
- 3x dP
- Watchdog
- Vorgerüstet für GPS, WLAN, BT, GSM/GPRS/3G mit ext. Antenne
- 8x DI / 4x DO
- TPM 2.0
- Vibration/Shock geprüft
| |
CPU: | Intel® Gen10 Xeon® W-1290TE (20M Cache 2.0GHz up to 4.6GHz)*, Intel® Gen10 Core™ i9-10900TE (20M Cache 2.0GHz up to 4.5GHz), Intel® Gen10 Core™ i7-10700TE (16M Cache 2.0GHz up to 4.4GHz), Intel® Gen10 Core™ i5-10500TE (12M Cache 2.3GHz up to 3.7GHz), Intel® Gen 10 Core™ i3-10100TE (6M Cache 2.3GHz up to 3.6GHz), Intel® Gen10 Core™ G5900TE (4M Cache 3.0GHz), *Use only with Intel W480E |
Chipset: | Q470E / W480E |
Memory: | 2 x DDR4 2666/2933 MHz SO-DIMM up to 64GB (Optional ECC support with Xeon® W-1290TE) |
LAN Chipset: | 9 x Intel® i210-AT and 1 x i219LM (support iAMT) Gb/s Ethernet Controllers Onboard Support PXE and WOL |
Watchdog: | 1 ~ 255 Level Reset |
TPM: | 2.0 |
Serial Port: | 3 x RS 232/422/485 (option additional 1 x RS 232/422/485) |
USB Port: | 4 x USB 3.2 Gen 1x1 Ports |
LAN: | 10 x RJ45 Ports for GbE (Optional 8 with M12 X coded connectors and 8 x POE total Max.120W) |
Video Port: | 3 x DP, 2 x HDMI Ports |
DIO Port: | 8 xDI (5~48VDC) and 4 x DO (5VDC, 100mA) |
Audio: | 1 x Line-out, 1 x Line-in and 1 x Mic-in |
Expansion Bus: | 2 x Full Mini-PCle Slots and 1 x Full Mini-PCIe Slot w/ USB interface only for WWAN sharing 2 x SIM Card Sockets with M.2 B Key 3042 slot, 1x M.2 A-E Key 2230 slot, 1 x M.2 B Key 3042 slot w/ 2 x SIM Card Sockets for WWAN |
MXM Graphics: | NVIDIA® Quadro® RTX 3000 GPU (1920 CUDA Cores & 240 Tensor Cores) w/6GB GDDR6, Max Resolution :1920 x 1080 @ 60Hz w/o HDMI audio |
Built-in Graphics: | Intel® UHD Graphics 630 for z9/i9/i7/i5/i3, Intel® UHD Graphics 610 for G5900TE, Max Resolution (DP 1.2) : 4096 x 2340 @ 60Hz |
Type: | 2 x 2.5" Drive Bay for SATA Type HDD/SSD RAID 0, 1, 5, 1 x M.2 M key 2280 slot supports NVMe and SATA SSD, * Thermal heatsink is required for M.2 storage. Please contact sales window for more information. |
Power Input: | 9V -48V DC Power Input |
Power Protection: | Automatics Recovery Short Circuit Protection |
Power Management: | Vehicle Power Ignition for Variety Vehicle |
Power Off Control: | Power off Delay Time Setting by Software and BIOS |
Battery Backup (Option): | Internal Battery Kit for 10 Mins Operating (P/N: BAT-5200 kit, Operating Temp. -20 ~ 60°C) |
Dimensions (LxWxH): | 260 x 250 x 95 mm |
Mounting: | Wall-mount |
Weight: | 5,300g (bare-bone) |
Relative Humidity: | 10% RH – 90% RH (non-condensing) |
Operating Temp.: | -40ºC ~ 60ºC w/0.6 m/S airflow |
Storage Temp.: | -40°C ~ 80°C |
Certifications: | CE, FCC Class A, E13, EN50155 |
Patent No. (Taiwan): | M592609 - Automatic SIM Card Detection, M565941 - Thermal Cooling, M447854 - Build-in Battery |
Part Number: | ABOX-5210xyy-zz (x= P= w/PoE, x= Empty= w/o PoE, yy=G6=RTX 3000, zz= i9= i9-10900TE, zz= i7= i7-10700TE, zz= i5= i5-10500TE, zz= i3= i3-10100TE, zz= C1= G5900TE) |
Description: | Intel® Gen 10th 10 Cores Xeon®, i9 CPU w/ 10 x GbE (Optional 8 x PoE)/3 x COM/ 3 x DP/ 2 x HDMI/4 x USB 3.2 Gen 1x1/ NVIDIA® Quadro® RTX 3000 GPU/ 9-48V Input AI GPU Computing |
Gewicht: | 8.0 kg |