Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFPND-11 (8" Android TabletPC/PND, Ruggedized, 2.0Ghz Octacore CPU/2GB RAM, GPS/WLAN/BT/LTE, RFID (NFC), TTL/RS232, Video-In, RJ45-LAN)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2962
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-11
EAN/GTIN:
     0613165229799
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
CTFPND-11 wurde als mobiles Terminal, für Flotten managemet Systeme entwickelt und für weitere Anwendungen übernommen. Egal ob Außendienst-, SaaS-Anbieter, Lösungsanbieter, Lagerbetreiber oder Bauunternehmer. Es ist für alle industriellen Anwendungen bestens ausgelegt.

Lkw-Fahrer verwenden es für Navigation, Routing, Versand, elektronische Signaturen, Zustellnachweise, Auftragsmanagement, Fahrzeugwartung, Kraftstoffverbrauchsmanagement, Logbuch und Flottenbetreiber verwenden es für ELD und erweitern den digitalen Workflow auf mobile Fahrzeuge, um die Produktivität zu verbessern.

Das CTFPND-11 ist ein Hochleistungstablett mit 8-Zoll-Display und Schutzart IP67. Ausgestattet mit einem Octa-Core-Prozessor, einem fortschrittlichen GPS-Chiset, einem 4G / 3G / WLAN-Modul sowie einer Anpassung von RFID, Bluetooth, Kamera und Support-Hardware.

Unterstützt MDM-Fernbedienungsserver. Unterstützt OTA-Upgrades, Firmware-Anpassungen, APK-Integration und Debug-Protokoll.

● High performance media tablet with rugged design with IP67 rating
● Rear Camera 16MP
● 8” capacitive multi touch screen tablet for great mobility
● 500 nits brightness
● True HD 1080P Video Playback & Output
● High capacity battery for an entire days use
● Android 9 support
● GPS/WLAN/BT/2G/3G/4G(LTE) !
● RFID (NFC)!
● Serial port (RS232)!


Bei Nachweis entsprechender Projektgröße und Unterzeichnung eines NDA ist es möglich das Android-OS-System Builder Kit zum Erstellen eines eigenen OS-Image zu erhalten (z.b. eigenes Boot-Logo, eigene vorinstallierte Apps und Einstellungen,etc...) !
Weitere Informationen:
Dimension/Weight:
230x169x33mm, 750g
CPU Processor Speed:
2.0Ghz Octa Core MTK
OS:
Android 9
Memory:
2GB RAM
Stoorage:
32GB NAND Flash
Memory Slot:
SD/TF card
GPS Chipset:
High sensitivity receiver, 64 channels
Color Display:
8" TFT multi touch capacitive touchscreen
Panel Resolution:
1280x800
Speaker:
Yes
Antennas:
Internal
3G/GPRS Module:
2G/3G/4G baseband from MTK platform, GSM – 850/900MHz, 1800/1900Mhz, WCDMA – 850/900/1700/1900/2100Mhz , FDD (4G) – B1, B3, B5, B7, B8, B20
Camera:
Rear : 16MP rear with autofocus and flashlight (front camera optional)
RFID:
NXP PN 553 chipset. Supports NFCIP-1 and NFCIP-2, ISO/IEC14443, ISO/IEC 15693, MIFARE and FeliCa
Light Sensor:
Yes, default
Gyroscope:
Yes, default
G-Sensor:
Yes, default
Buttons,:
5 function keys (front)
Wired Interface:
USB to LAN RJ45 (10/100 Mbit)
Wireless Interface:
WLAN (802.11b/g/n+Bluetooth V2.1 and V4.0 with data transfer (OPP profile)), optional LORA
LED:
Two-color LED (Red/Green)
Operating voltage:
12V input
Battery:
Built-In (6300mAh, Standy 1 week, ~6hrs operating)
IP Standard:
IP67
Betriebs- und Lagertemperatur:
-20 bis 60°C
I/O ports:
1x USB2.0 Typ-C (Data + power), 1x Pin interface (Serial port, USB, 12V, ignition, eeprom, Video input analog), 1x SIM card slot
Lieferumfang:
1x 8" Android TabletPC, 1x Cradle, 1x RAM Mount, 1x USB Cable, 1x NFC card
Gewicht:
2.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 391,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,00*
€ 553,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,66*
€ 545,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,76*
€ 520,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,53*
€ 496,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 391,12*
€ 465,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.