Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFPND-9C (7" Android TabletPC/PND, Ruggedized, 2.0Ghz Octacore CPU/2GB RAM, GPS/WLAN/BT/LTE, RFID (NFC), TTL/RS232, Video-In)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2961
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-9C
EAN/GTIN:
     0613165229782
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
CTFPND-9C ist ein Hochleistungs-MDT-Tablet mit Octa-Core-Prozessor für das LKW-Flottenmanagement. Fahrer verwenden es für Navigation, Routing, Versand, elektronische Signaturen, Zustellnachweis, Auftragsverwaltung, Fahrzeugwartung, Kraftstoffverbrauchsmanagement und Logbuch Disponenten verwenden es für ELD- und elektronische Arbeitsaufträge und erweitern den digitalen Workflow auf mobile Fahrzeuge zur Verbesserung der Produktivität.

Es ist mit einem 7 "TFT-Display, einem 3G / 4G-Mobilfunknetzmodul und einem NFC-Kartenleser ausgestattet. Optional mit LoRa und Kamerasystem welches bis zu 4 × 1080p AHD-Kameraeingang unterstützt. Somit kann eine Rück- und Seitenansicht zur Gewährleistung der Sicherheit realisiert werden. Dank der speziellen Halterung wird der Datenaustausch mit der RS232-Schnittstelle des Fahrzeugs unterstützt. Der fortschrittliche GPS-Chipsatz macht die Navigation genauer.

Unterstützt MDM-Fernbedienungsserver. Unterstützt OTA-Upgrades, Firmware-Anpassungen, APK-Integration und Debug-Protokoll.

● High performance media tablet with rugged design with IP67 rating
● Rear Camera 16MP
● 7” capacitive multi touch screen tablet for great mobility
● True HD 1080P Video Playback & Output
● High capacity battery for an entire days use
● Android 9 support
● GPS/WLAN/BT/2G/3G/4G(LTE) !
● RFID (NFC)!
● Serial port (RS232)!


Bei Nachweis entsprechender Projektgröße und Unterzeichnung eines NDA ist es möglich das Android-OS-System Builder Kit zum Erstellen eines eigenen OS-Image zu erhalten (z.b. eigenes Boot-Logo, eigene vorinstallierte Apps und Einstellungen,etc...) !

Weitere Informationen:
Dimension:
215 x 127 x 17mm
CPU Processor Speed:
2.0Ghz Octa Core
OS:
Android 9
Memory:
2GB RAM
Storage:
32GB NAND Flash
Memory Slot:
SD/TF card
GPS Chipset:
High sensitivity receiver, 64 channels
Color Display:
7" TFT multi touch capacitive touchscreen
Panel Resolution:
1024x600
Speaker:
Yes
Antennas:
Internal
3G/GPRS Module:
2G/3G/4G baseband from MTK platform, GSM – 850/900MHz, 1800/1900Mhz, WCDMA – 850/900/1700/1900/2100Mhz , LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28, LTD TDD: B38/B40/B41
Camera:
16MP rear with autofocus and flashlight
RFID:
NXP PN 553 chipset. Supports NFCIP-1 and NFCIP-2, ISO/IEC14443, ISO/IEC 15693, MIFARE and FeliCa
Light Sensor:
Yes, default
Gyroscope:
Yes, default
G-Sensor:
Yes, default
Buttons,:
4 function keys (front)
Wireless Interface:
WLAN (802.11b/g/n+Bluetooth V2.1 and V4.0 with data transfer (OPP profile)), optional LORA
LED:
Two-color LED (Red/Green)
Operating voltage:
9-36V
Battery:
Built-In (4300mAh, Standy 5 days, 5hrs operating)
IP Standard:
IP65
Zertifizierungen:
CE, FCC, E-Mark
Betriebs- und Lagertemperatur:
-20 bis 60°C
I/O ports:
1x USB2.0 Typ-C (Data + power), 1x Pin interface (Serial port, USB, 12V, ignition, eeprom, Video input analog), 1x SIM card slot
Lieferumfang:
1x 7" Android TabletPC, 1x Aktiv-Aufnahmehalterung, 1x Saughalterung, 1x USB Cable, 1x Mounting Kit
Gewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 330,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,54*
€ 465,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,42*
€ 462,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,97*
€ 440,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,73*
€ 419,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,68*
€ 393,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2993
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.