Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JNF835V-8265U (Intel Whiskey Lake)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2807
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JNF835-8265U
EAN/GTIN:
     0613165228228
Die JETWAY JNF835-Karte mit 3,5-Zoll-Formfaktor ist mit dem Intel® Whiskey Lake-U i5-8265UE-Prozessor ausgestattet. Das Board unterstützt zwei SO-DIMM DDR4 2400Mhz-Speicher mit bis zu 32 GB. Mit dem integrierten Intel® Gigabit-Ethernet-Controller bietet der JNF835 zwei 10/100 / 1000Base-TX-Ethernet-Geräte für die Netzwerkübertragung. Eine SATAIII-Schnittstelle (6 Gbit / s) und eine M.2-M-Taste bieten Speichergeräte. Ein USB3.1 Gen.2-Anschluss, zwei USB3.1 Gen.2-Anschlüsse für Typ C und den internen vertikalen Anschluss, drei USB2.0-Anschlüsse und sechs COM-Anschlüsse bieten vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Der M.2 E-Key unterstützt WIFI / 3G / 4G- und Intel CNVi-Schnittstellen. Der JNF835 bietet einen HDMI1.4-Port, einen DP1.4-Port, einen eDP-Port und einen 24-Bit-Dual-CH-LVDS, der 3 unabhängige Displays unterstützen kann. Aufgrund der oben genannten Merkmale eignet sich der JNF835 für Digital Signage-, Industrie-PC-, Fabrikautomations- und IOT-Lösungsanwendungen.

  • Intel® Whiskey Lake-U i5-8265UE Processor (TDP 15W)
  • 2* DDR4 2400MHz SO-DIMM up to 32 GB
  • 2* 10/100/1000 Base-TX Ethernet Ports
  • 1* HDMI, 1* DP, 1* eDP, 1 * 24-bits Dual CH LVDS
  • 6* COM (COM1 support RS232/422/485), 4* USB3.1 Gen.2, 2* USB3.1 Gen.2 (Type C & Vertical type) & 3* USB2.0
  • 1* M.2 M-key (2242/2260/2280)support NVMe, 1* M.2 E-key (2230 w/ CNVi)
  • 1* SATA III (6Gb/s)
  • Support onboard TPM 2.0 (option)
Weitere Informationen:
Model:
– JNF835-8265U
Part Number:
– JNF835-8265U
Dimensions:
– 3.5” (5.8-in * 4.0-in, 148 * 102mm)
CPU:
– Intel®Whiskey Lake-U i5-8265UE SoC Processor,
Core Number:
– 4
Max Speed:
– 4.10GHz
Cache:
– 6MB
Chipset:
– SoC
BIOS:
– AMI Flash ROM
M.2:
– 1* M.2 M-key (2242/2260/2280) Support PCIex4(NVMe) & SATA interface, – 1* M.2 E-key (2230) Support CNVi
Technology:
– Dual CH DDR4 2400MHz SDRAM
Max.:
– 32GB
Socket:
– 2 * SO-DIMM
Controller:
– Intel® HD Graphics | – PCIe GbE: 1* i219LM, 1* i211AT
VRAM:
– Shared Memory
eDP:
– 1 (Max Resolution: 4096×2304@60Hz) | – 1 (selection w/LVDS)
LVDS:
– 1 (Max Resolution: 1920×1200@60Hz)
HDMI 1.4:
– 1 (Max Resolution: 4096×2160@30Hz)
DisplayPort:
– 1 (Max Resolution: 4096×2304@60Hz) | – 1
Multi Display:
– Triple Displays
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps | – 2
Connector:
– 2 * RJ45
CODEC:
– HD Audio: Realtek ALC662VD
Channel:
– 6 Channel
SATA:
– 1 * SATAIII
HDMI:
– 1
USB:
– 4* USB3.1(Gen2), 1* USB3.1(Gen2) Type C | – 1* USB3.1 (Gen2) Vertical conn, 3* USB 2.0
Audio:
– 1 ( Line-out)
DC-input:
– 1 (9-24V)
PS/2:
– 1
LVDS / inverter:
– 1 (selection w/eDP)
Serial:
– 1* RS232/422/485, 5* RS232
GPIO:
– 1 (8 bit)
Chassis intrusion:
– 1
Audio Header:
– 1
SMBUS:
– 1
AT mode:
– 1
Others:
– Support onboard TPM2.0(option)
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments (10sec ~ 255min)
Input PWR:
– 9~24V DC-in
Power On:
AT/ATX Supported, – AT : Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, LVD, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C
Warranty:
– 2 Years Limited Warranty
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 519,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,24*
€ 732,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,41*
€ 714,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 577,73*
€ 687,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,17*
€ 657,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,55*
€ 618,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.