Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festeinbau Micro-USB Ladegerät/Konverter 12/24V (10-28V auf 5V, max. 15W, 3m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2771
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2771
EAN/GTIN:
     0613165228112
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieser Adapter ermöglicht die Stromversorgung von USB-Geräten mit Micro USB Buchse. Der Adapter kann direkt an 12V PWK und 24V LKW Batterien betrieben werden (Eingangsbereich 10-28V DC).

Eingangstrom 10-28VDC
Ausgangstrom 5V, max. 3A
Kabellängen : 1m Eingang (offene Litzen), 1,8m Ausgang (microUSB)
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz
Gehäuse : 50x30x20mm (IP67)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,69*
€ 40,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.