Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA Q2 MiniPC (Intel Celeron N4000, 4GB RAM, 64GB eMMC, ohne OS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2746
Hersteller:
     ECS-Elitegroup
Herst.-Nr.:
     LIVA-Q2
EAN/GTIN:
     4714379189063
Mini-PC im Taschenformat mit unendlichen Möglichkeiten.
  • Kleine Größe, große Leistung
  • Perfektes 4K-Erlebnis
  • Kühl und zuverlässig
  • Online überall mit LAN und WiFi
  • Micro-SD-Steckplatz für die Speichererweiterung
  • System Ein / Aus über TV / Monitor-Fernbedienung
LIVA Q2 Klein in der Größe, groß in der Leistung
Kleiner als eine Maus, einfach in die Tasche stecken und den Computer überallhin mitnehmen. LIVA Q2 ist der Mini-PC, den Sie nie sehen werden, weil er so klein ist, dass Sie nicht glauben, dass es sich um einen PC handelt.

Bleib cool und zuverlässig
Trotz seiner kompakten Abmessungen verfügt das LIVA Q2-Design über einen internen Lüfter, um eine Überhitzung zu verhindern. So bleibt Ihr System kühl und zuverlässig.

Das beste visuelle 4K-Erlebnis
Mit der integrierten Grafik der Intel HD 600-Serie wird eine überarbeitete Video-Engine unterstützt, die 4K-Videos reibungslos wiedergibt und Ihnen ultrarealistische Bilder mit HDMI 2.0-Videoausgabe bietet.

Überall online mit LAN / WiFi-Optionen
LIVA Q2-Unterstützung für Dualband-Wi-Fi erfasst das Design von 2,4 GHz + 5 GHz-Signalen, optimiert Ihre Online-Streaming-Videos wie YouTube mit der Wi-Fi-AC-Technologie der neuen Generation und synchronisiert sie schneller, wenn Sie Cloud-Backups benötigen. Kabelloses Bluetooth, Sie sind ohne Probleme / Kabel mit allen Arten von Peripheriegeräten verbunden.

Keine Kompromisse bei der vollen PC-Funktionalität
Mit den kompletten I / O-Ports kann LIVA Q2 alle Geräte bedienen, die Sie benötigen. Da kein Setup erforderlich ist, startet LIVA Q2 schnell und ist sofort einsatzbereit.

Micro SD-Steckplatz für Extend Storage
Mit LIVA Q2, der besten C / P Micro SD-Erweiterungsspeicherlösung, haben Sie auf einfache Weise viel Platz, um Ihre wertvollen Fotos und Filme zu speichern

System über TV / Monitor-Fernbedienung ein- / ausschalten
Schalten Sie Ihr System über HDMI mit Ihrer Display-Fernbedienung aus der Ferne ein / aus LIVA Q2-Funktionen von HDMI, mit denen Benutzer Geräte steuern können, die über eine HDMI-Verbindung mit dem Bildschirm verbunden sind, indem sie die Fernbedienung des Bildschirms (TV) verwenden. Wenn der Benutzer den Bildschirm und die angeschlossenen Geräte einschaltet, wird diese zusammen mit dem Bildschirm eingeschaltet. (Hinweis: Nur Unterstützung von HDMI-CEC-Display (TV)

Systemüberwachung und automatischer Neustart bei erkannten Fehlern
Watchdog-Anwendungen, um sicherzustellen, dass sie aktiv ausgeführt werden. Wenn eine Anwendung abnormal beendet wird oder abstürzt, kann Watchdog die Anwendung neu starten und den normalen Betrieb wiederherstellen

RTC - System pünktlich einplanen
Ermöglichen, dass Benutzer S5 RTC-Wake-Einstellungen festlegen, was bedeutet, dass Benutzer das System pünktlich mit fester oder dynamischer Zeit planen können.

Entdecken Sie unendliche Rechenmöglichkeiten
Digital Signage
Aufgrund seiner Größe und seines geringen Stromverbrauchs eignet sich das LIVA Q2-Design als leistungsstarke und zweckmäßige Digital Signage-Lösung für Displays in Einzelhandelsgeschäften, für Schilder im Freien oder sogar für Anzeigetafeln im Freien.
Heimkino-PC
Mit der integrierten Grafik der Intel HD 600-Serie können Sie die sperrigen Tower-Systeme in Ihrem Schlafzimmer und den Heimkino-PC, der mit Ihrem Fernseher in Ihrem Wohnzimmer verbunden ist, ersetzen!
Thin Client
Mit seinem kompakten Design ist LIVA Q2 nicht nur ein Büro-PC mit Mehrzwecknutzung, sondern kann auch eine Thin Client-Plattform für Call Center, Kassenschubladen, Computerlabore oder kleine Unternehmen erstellen.
Bildung
Der LIVA Q2 Mini PC ist eine kostengünstige und wartungsarme Lösung für eine Flotte von Computern für Schulen und Institutionen oder ein erschwinglicher Plug-and-Play-PC für Schüler.
Projektor
LIVA Q2 eignet sich hervorragend zum Arbeiten oder Spielen in Verbindung mit einem Projektor. Führen Sie Präsentationen im Besprechungsraum durch oder spielen Sie Filme auf einer großen Leinwand ab, indem Sie LIVA Q2 an den Projektor anschließen.

Weitere Informationen:
PLATFORM:
Intel® Celeron® N4000
MEMORY:
LPDDR4 4GB
EXPANSION SLOT:
1x Micro SD slot (Max:128GB)
STORAGE DEVICES:
eMMC 64GB
LAN:
1x Gigabit LAN
USB:
1x USB 3.1 Gen1 Type-A Port, 1x USB 2.0 Port
VIDEO OUTPUT:
1x HDMI Port
POWER:
Input: AC 100-240V,Output: DC 12V / 2A
WIRELESS:
Intel® WiFi 802.11ac & Bluetooth 4.1
DIMENSION:
70 x 70 x 33.4 mm
WEIGHT:
260g
VESA:
Supports 75mm / 100mm
OS SUPPORT:
Windows 10® 64bit, (ECS recommends to install Windows, ECS does not provide other OS installation technical support.)
ACCESSORY:
1x Power adapter, 1x VESA Bracket, 6x VESA Mount Screws, Quick Guide
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 130,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,13*
€ 204,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,18*
€ 188,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,73*
€ 178,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,37*
€ 169,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,25*
€ 155,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.