Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JARMR3288W (ARM Cortex A17, Android 5.1 / Linux Debian 9)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2720
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JARMR3288W
EAN/GTIN:
     0613165227597
  • Rockchip® ARM Cortex A17 RK3288W Quad‐core 1.8GHz
  • DRAM : 2GB DDR3L 1333MHz verbaut (Max. 4GB möglich)
  • Flash ROM : 8GB (Max. 64GB möglich)
  • 1 * RJ45, 5 * USB2.0, 1* OTG (Option USB2.0), 4 * COM,1 * GPIO, 1 * MIPI CSI, 1 * Micro SD Karten sockel, 1 * SIM Karten halter
  • 1 * HDMI (1920 x 1080@60Hz)
  • 1 * 24 bits Dual CH LVDS (1920 x 1200@60Hz)
  • 1 * eDP (2560 x 1200@60Hz)
  • 1 * MIPI DSI (1920*1080@60Hz, JARMR3288WM-2N only)
  • Unterstützt Android 5.1, Linux Debian 9.0
  • 3.5” Bauform (148mm * 102mm)
Weitere Informationen:
Model:
 JARMR3288W Series | – JARMR3288W-2N
Part Number:
– JARMR3288W-2N
Dimensions:
– 3.5″ SBC (148 * 102mm, 5.83″ * 4.01″)
Processor/CPU:
– Rockchip® ARM Cortex A17 RK3288W Quad-core 1.8GHz SoC Processor
GPU:
– Mali-T764 GPU, support AFBC
DRAM:
– 2GB DDR3L 1333MHz on-board (Max. 4GB)
Flash ROM:
– 8GB (Max. 64GB)
Ethernet:
– 1 * Realtek RTL8211E-VB /10/100/1000Mbps
Wifi:
– RTL8723BS chip_802.11 b/g/n, 2.4G & BT 4.0
3G / 4G / LTE:
– SIM Card holder
HDMI:
– 1 * HDMI (1920 x 1080@60Hz)
LVDS:
– 1 * 24 bits Dual CH LVDS (1920 x 1200@60Hz)
eDP:
– 1 * eDP (2560 x 1600@60Hz)
MIPI:
– N/A
Multi Display:
– Dual display
Mini PCIe:
– 1 (USB interface)
Micro SD Socket:
– 1 (Micro SD Socket, Max 64G)
SIM Card Holder:
– 1
IR Support:
– N/A
OS Support:
– Android 5.1, Linux Debian 9.0
Watchdog Timer:
– 0~255 Sec./Min. programmable
Application:
– IOT & Equipment : Smart Meters, Residential Access Control, Agricultural Automation Equipment, Lottery machine, vending machine, coffee machine…etc.
External I/O:
– 1* HDMI,– 1* RJ45,– 1* Audio,– 2* USB2.0 (USB2 Support OTG),– 1* DC-in
Internal I/O:
– 1* eDP,– 1* LVDS,– 1* MIPI CSI (For camera),– 4* USB2.0,– 4* COM (3* RS232 + 1* UART (for Debug)),– 1* GPIO
Input PWR:
12V DC-in Power,– AT : Directly PWR on as Power input ready,– ATX : Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– RoHS, CE, FCC, CE-LVD
Temperature:
– Operating: -10°C ~ 60°C with 0.7 m/s air flow
Warranty:
– 1 Year Limited Warranty
Life Cycle:
– Till 2023 Q1
Gewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 137,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,50*
€ 212,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,86*
€ 199,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,47*
€ 188,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,13*
€ 179,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,38*
€ 163,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.