Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFPND-10C-8GB128GB (10.1" Android TabletPC/PND, Wasserdicht IP67, Ruggedized, 1.4-2.4Ghz Deca Core CPU/8GB RAM, GPS/WLAN/BT/3G/4G, Android 10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2658
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-10C-8GB128GB
EAN/GTIN:
     0613165226972
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
CTFPND-10C-8GB128GB ist ein wasserdichter 10.1" Android-Tablet mit kapazitivem Multi-Touchscreen. CTFPND-10C-8GB128GB ist robust und nach Schutzklasse IP67 getestet. Dadurch kann das System problemlos in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen verwendet werden.

● Deca-Core (10x) 1.4-2.4Ghz 64bit CPU, 8GB RAM, 128GB ROM !
● High performance media tablet with rugged design with IP67 rating
● Drop proof of 1M
● Dual Cameras (13MP/5MP)
● Speakers for high quality audio playback
● 10.1” sunligh-readable 1200nit capacitive multi touch screen
● True HD 1080P Video Playback & Output
● High capacity battery for an entire days use
● Android 10 support
● GPS/WLAN/BT/3G/4G !


Bei Nachweis entsprechender Projektgröße und Unterzeichnung eines NDA ist es möglich das Android-OS-System Builder Kit zum Erstellen eines eigenen OS-Image zu erhalten (z.b. eigenes Boot-Logo, eigene vorinstallierte Apps und Einstellungen,etc...) !

Weitere Informationen:
Dimension:
320 x 228 x 12 mm
Weight from:
760 g
Protection Level:
1M drop proof & rugged design with IP67 rating
CPU:
MediaTek Helio X20 (MT6797) [2x ARM-A72@2.4GHz, 2x ARM-A53@2GHz, 2x ARM-A53@1.4GHz]
GPU:
Mali-T720
OS:
Android 10 (older version on request)
Memory:
4 GB
Storage:
128 GB ROM EMCP
Memory Slot:
MicroSD (max. 64GB)
GPS Chipset:
Built-In
Color Display:
10.1" TFT LCD with Multi Capacitive Touch Screen
Panel Resolution & Brightness:
1200 x 1920 Pixels IPS/AFFS, 1200nits Sunlight readable,
Battery Type:
Rechargeable Lithium Type
Battery Capacity:
14600mAh
Speaker:
Yes
Sensors,:
Axis Accelerometer, Orientation, Gravity, Linear Acceleration, Rotation Vector, Magnetic Field, Gyroscope, Ambient Light Sensor
Cameras:
13.0 Megapixels (rear side) [AF/Flash], 5.0 Megapixels (front side)
Wireless Interface:
WLAN 802.11a/b/g/n (2.4Ghz/5Ghz), Bluetooth 4.0 LE (A2DP+EDR), GSM/EDGE/GPRS/WAP (B2/B3/B5/B8), WCDMA [HSDPA+/HSUPA+] (B1/B2/B5/B8), TDSCDMA (B34/B39), TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD LTE (B1/B3/B7)
I/O ports:
USB Type-C 24pin (Support OTG), 2x USB Host, DC port, RS232 port , 3.5mm Headphone with Mic-in, Build-in Microphone, MicroSD Reader, Buttons (Menu, Back, Home, Search, Scan, Defined, Direction, Confirm, On/off), SIM card slot , SMA GPS Antenna port (passive, female)
Environment:
Shock-proof : 1-19Hz/1.0mm ;19-200Hz/1.0g, Drop-proof : MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV, Dust/Water proof : Class 6/7, Reliability : MTBF>50000h;MTTR<0.5h, Operating ambient temperature: -20° to 60°C, Nonoperating temperature: -40° to 80°C, Relative humidity: 5% to 95% noncondensing, Maximum operating altitude: 15,000 feet (4500 m)
Optional modules available (on request):
- UHF RFID (902-928Mhz or 865-868Mhz), - HF RFID/NFC (13.56M), - LF RFID (125k or 134K with animal tag support), - Barcode scanner (M3296/M3096/E203), - Fingerprint module (G2010), - GNSS GPS module with external antenna (RTK, 0.025m accuracy), - RTD module with external antenna (GPS, Galileo, QZSS)
Lieferumfang:
- CTFPND-10C-8GB128GB Android PND (Farbe grau. Farben grün/orange ab 100 St.), - Quick start Manual, - USB Kabel, - AC USB Stromadapter, - SIM-Karten Adapter
Gewicht:
2.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 457,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 542,98*
€ 646,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,54*
€ 632,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,48*
€ 606,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,99*
€ 579,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,80*
€ 544,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragant
60502
ab € 16,25*
Zubehör
CarTFT.com
CTFMIOT-K70H
ab € 328,65*
Zubehör
CarTFT.com
CTFPND-8C
ab € 327,93*
Zubehör
CarTFT.com
CTFPND-8C-4GB64GB
ab € 375,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.