Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac MB1-10AP-N4200-POE (Intel Apollo Lake N4200 4x 2.5Ghz, 2x POE LAN, 2x RS232) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2637
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     MB1-10AP-N4200-POE
EAN/GTIN:
     0613165226767
Der Embedded Box-PC MB1-10AP von MiTAC ist der Box-PC der nächsten Generation mit Intel® Apollo Lake-Prozessor. Die völlig neue SOC-Struktur bietet leistungsfähigere Funktionen für Ihre Aufgaben oder Anwendungen.

Das lüfterlose 1,5-Liter-Gehäuse des MB1-10AP und das erweiterbare Moduldesign ermöglichen die flexible Anpassung an jeden Arbeitsplatz und jede Umgebung, unabhängig davon, ob es als Embedded Box-PC implementiert ist. Die Unterstützung für die DIN-Schienenmontage ermöglicht die Verwendung in der Fabrikumgebung und Anwendung. Die VESA-Halterung ermöglicht die platzsparende und rückseitige Montage auf Flachbildschirmen. Flexibilität bedeutet auch, dass eine Vielzahl von E / A-Anschlüssen (einschließlich 3 x Ethernet RJ45, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 2 x RS232 / 422/485, 1 x 3PIN-Anschlussblock-Stromeingang, 1 x Erweiterungsbuchse) hinzugefügt werden muss eine Vielzahl von Peripheriegeräten. Die Speichererweiterbarkeit wird für Festplatten mit hoher Dichte im 2,5-Zoll-Festplattenhalterungsdesign unterstützt. Zwei mPCIe-Steckplätze (einer gemeinsam mit mSATA) bieten die Unterstützung von SSD- und drahtlosen Schnittstellen, die eine mühelose Verbindung mit Wi-Fi- und Bluetooth-Netzwerken sowie 4G-Konnektivität ermöglichen. HDMI und ein zusätzliches Erweiterungsanzeigemodul erweitern Ihr visuelles Erlebnis durch die Unterstützung von zwei Displays.

Optionale Module
MS-01VGA-D10 VGA Port Expansion Module
MS-01DVI-D10 DVI-D Port Expansion Module
MS-01DPN-D10 DisplayPort Expansion Module
MS-02COM-D10 Expansion Module with 2 x RS232 / 422 / 485
MS-08DIO-T10 Expansion Module with 8-bit Isolated DIDO (4 x DI, 4 x DO)

Weitere Informationen:
THERMAL DESIGN:
Fanless
THERMAL DESIGN 2:
MOUNTING
Wallmount / 100 mm x 100 mm VESA Mount & Din Rail Mount Combo Kit (Optional)) 2:
DIMENSIONS (W X D X H)
6.9” x 4.1” x 2.2” (170 x 105 x 57 mm) 2:
WEIGHT
1.3kg (2.8 lb) 2:
MATERIAL
CPU:
Intel® Apollo Lake-M N4200 / N3350 Processor
CPU 2:
CHIPSET
Intel® SoC Integrated 2:
SYSTEM MEMORY
DDR3L 1866 MHz / 1 x 204-pin SO-DIMM / Max. 8GB (Non-ECC) 2:
GRAPHICS
Intel® HD Graphics 2:
DISPLAY INTERFACE
HDMI 1.4 / Optional DisplayPort/VGA/DVI-D by Expansion Module 2:
STORAGE SLOT
1 x 2.5 HDD / SSD (Default w/ HDD Bracket) / 1 x mSATA 2:
ETHERNET
2 x Intel® I210-IT Giga LAN (2 x PoE LAN: Optional) / 1 x Realtek RTL8154 LAN (Up to 480Mbps) 2:
AUDIO
Realtek® ALC662 2:
I/O CHIPSET
Nuvoton NCT6116D 2:
TPM
Nuvoton NPCT750AAAYX TPM2.0 (Optional) 2:
EXPANSION SLOT
LTE/Wireless: Mini PCIe Full size (USB / PCIe), w/ SIM Card Holder (w/ Full to Half size adapter plate) / Storage: mPCIe Full size (USB / PCIe / SATA) 2:
INTERNAL SPEAKER
1 x Buzzer 2:
INDICATOR
Power Button / Power LED / HDD LED 2:
FRONT I/O
1 x HDMI 1.4 / 4 x USB 3.0 / 2 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) / 1 x Xpansion Module Door / 2 x RS232 / 422 / 485 (Support Power 5V / 12V) 2:
REAR I/O
3 x RJ-45 / 1 x Mic-in / 1 x Line-out / 1 x 3-pin Terminal Block Power Input / 2 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) 2:
WATCHDOG TIMER
POWER INPUT:
8~24V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity
POWER INPUT 2:
POWER ADAPTER
OPERATING TEMPERATURE:
-25°C to 70°C (For non-PoE SKU) / -25°C to 60°C (For PoE SKU) / with 0.7m/s Air Flow and Wide Temperature Memory/Storage
OPERATING TEMPERATURE 2:
OPERATING HUMIDITY
10% ~ 90% R/H (Non-condensing) 2:
VIBRATION RESISTANCE
Operating: 5Hz~500Hz / 5Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) 2:
SHOCK RESISTANCE
Operating: 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) 2:
CERTIFICATION
OS SUPPORT:
Windows® 10 64-bit / Linux (support by request)
PACKAGE:
1 x Driver CD / 1 x Quick Installation Guide / 1 x Embedded System / 1 x Wall Mount Brackets (2PCS in 1 set) / 1 x 3 pin Terminal Block Power Connector / 1 x Full to Half Size mPCIe Card Adapter Plate
Gewicht:
2.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 421,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,34*
€ 641,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,57*
€ 629,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,43*
€ 581,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,60*
€ 532,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,90*
€ 502,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitac
MS-01DPN-D10
ab € 42,11*
Zubehör
Mitac
MS-01DVI-D10
ab € 42,26*
Zubehör
Mitac
MS-01VGA-D10
ab € 48,77*
Zubehör
Mitac
MS-02COM-D10
ab € 54,37*
Zubehör
Mitac
MS-08DIO-D10
ab € 42,10*
Zubehör
Mitac
CTF-2639
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.