Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFHD400 - HDMI 7" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio (500 nits) [LED]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2627
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFHD400
EAN/GTIN:
     0613165226668
Neu : LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Das neue CTFHD-400 TFT-Display ist das ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante HDMI-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, einen Rückfahrkameraeingang und die Dimmertaste an der Front wird Ihnen nachts eine blendfreie Fahrt ermöglichen.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTFHD-400 kann an jeden PC mit HDMI- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..


Weitere Informationen:
Bildgröße:
7" digital
Touchscreen:
Resistiv (auch erhältlich ohne Touchscreen oder mit kapazitivem Multi-Touschreen)
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
3072x600= 1,843,200 dots
Physical Resolution:
1024x600
Supported Resolutions:
640x480-1920x1200 (u.a. auch 1366x768)
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12/24V
Power consumption:
max. 8W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x HDMI input
Dimensions:
Display Case : 178x128x28 mm , Display : 154 x 93 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
500 cd/m²
Contrast:
800:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-20° bis 70°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Kopfhöreranschluß (hinten)
Features 4:
Auto Power On/Off
Features 5:
Auto-Dimmer
Features 6:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Lieferumfang:
- 7" HDMI Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- HDMI/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 252,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,89*
€ 362,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,70*
€ 356,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,46*
€ 337,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,73*
€ 325,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,76*
€ 300,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.