Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlobalSat GTR-388C1 Fahrzeug-Tracker (GPS/GSM/LTE, IP67, Motion-Sensor, Akku, SMS/TCP/UDP/HTTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2626
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     GTR-388C1
EAN/GTIN:
     0613165226651
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Der GTR-388C1 wurde als langlebiger und hocheffizienter Cat 1 LTE-Multifunktions-GPS-Tracker entwickelt, der nahtloses Zurückgreifen auf 2G und 3G ermöglicht. Kompaktes, robustes und wasserdichtes Design für Motorräder, Elektroroller und kleine Fahrzeuge für eine einfache Installation.

Der Tracker ist über ein Windows-Tool und (optionalem) USB-Debug-Anschlusskabel programmierbar.

Features :
- High Sensitivity GPS Receiver
- Compact size and Waterproof IP67 design
- Built-in high sensitivity GPS/GSM antennas
- Built-in motion sensor
- AGPS support
- Support communication protocols- SMS/TCP/UDP/HTTP
- Multiple I/Os support: 1 Digital Input for custom function, 1 Digital input for optional Emergency button, 1 Analog Input, 1 Digital Output for Relay, 1 Digital Input for ACC detection
- Configuration and firmware update via Over-The-Air
- Alert functions including Power low/ Over speed/ Movement alarms
- Tracking by preferred interval, scheduling and Geofence
- Multiple power Solutions
- Low power consumption (eg. 10mAh with 15min report interval)

Lieferumfang :
- GTR-388C1 Device (mit Magnetbefestigung und doppelseitigem Klebeband)
- 8-pin Hard wire power & I/O cable
- 2x Kabelbinder
- Quick start guide

Weitere Informationen:
Frequency:
GSM 900/1800 MHz, LTE Bands 1,3,8,20,28 (EU) | L1, 1575.42 MHz
Antenna Type:
Built-in Pi-Fa antenna | Built-in patch ceramics antenna
Channels:
66 channels
Acquisition Rate:
Hot start : < 1 sec, avg., Warm start : 33 sec, avg., Cold satrt : 33 sec, avg., Reacquisition : 0.1sec
Temperature:
Operating : -30° to 60°C, Storage : -40° to 60°C, Humidity 5%-95% non-condensing
Power input:
9-30V DC
Battery capacity:
820mAh rechargeable
I/O pin:
Ignition (ACC), 1x Emergency button input, 1x Digital Input, 1x Digital Output, 1x Analog input (0-28V)
LED indicator:
Normal mode:, Red blinking: Device is under booting and SIM-PIN not ready, Red solid: SIM PIN Ready but GSM not registered, Yellow solid: GSM registered, but GPRS not connected, Green solid: GSM registered, and GPRS connected, Hiding mode:, Red blinking: Device is under booting, After complete the boot, turn off all LEDs.
Sensor:
Built-in Motion sensor
Dimensions:
107x39x23 mm
Weight:
66.5 g
Gewicht:
0.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,92*
€ 180,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,27*
€ 176,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,53*
€ 164,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,83*
€ 156,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,54*
€ 136,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Globalsat Technology
GTR-388C1
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.