Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac S320-11KS (Intel Kabylake-U i5-7300U 2x 3.5Ghz, 2x Gigabit LAN)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2561
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     S320-11KS-7300U
EAN/GTIN:
     0613165226002
Der S320-11KS ist ein Box-PC, der mit dem leistungsstärkeren Prozessor der 7. Generation Kabylake-U betrieben wird. Das gesamte System ist 1 Liter groß, verfügt jedoch immer noch über vielseitige I/O-Funktionen, um es in unterschiedlichen Umgebungen und mit unterschiedlichen Anwendungen betreiben zu können.

Langzeitverfügbar bis mindestens 2023 !

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- mSATA SSD
- RAM

Weitere Informationen:
CPU:
7th Generation Kabylake Intel® Core™ i ULV Processor , (Default: i3-7100U; Compatible with i7-7600U, i5-7300U, Celeron 3965U) , Option: 6th Generation Skylake Intel® Core™ i ULV Processor , (Compatible with i7-6600U, i5-6300U, i3-6100U, Celeron 3955U)
CHIPSET:
Intel® SoC integrated
SYSTEM MEMORY:
DDR4 2133/2400, 260-pin SO-DIMM x 2, Max. 32 GB (Non-ECC)
GRAPHICS:
Intel® HD Graphics
DISPLAY INTERFACE:
DP, HDMI
STORAGE SLOT:
mSATA x 1
ETHERNET:
Intel® I219LM Giga LAN + I211AT Giga LAN
AUDIO:
Realtek ALC283
I/O CHIPSET:
Nuvoton NCT6104D
TPM:
Nuvoton NPCT650ABCYX TPM2.0
EXPANSION SLOT:
Storage: PCI Express Full-Length Mini Card slot (USB / PCIe / SATA) , Wireless: M.2 2230 E key (PCIe / USB)
FRONT I/O:
HDD LED, Power Button w/ Power Indicator
REAR I/O:
DC-in x 1, Audio Combo Jack (Mic-in and Line-out) x 1, DP x 1, HDMI x 1, RJ-45 x 2, USB 3.0 x 4, SMA Antenna (Option for WiFi function)
H/W MONITOR:
Temperature Monitor, Voltage Monitor
WATCHDOG TIMER:
1~255 Steps by Software Program
INDICATOR:
Power LED, HDD LED
POWER INPUT:
8~24V Wide Rage DC-in Jack Connectivity (Default) , 8~24V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity (Optional)
POWER ADAPTER:
AC to DC, DC19V/ 3.4A, 65W adaptor
MOUNTING:
Wallmount Kit (Default in Accessories)
DIMENSIONS (W X D X H):
7.3” x 4.9” x 1.8” (185mm x 125mm x 45mm)
MATERIAL:
Top cover: Aluminum Alloy , Bezel and chassis: Steel
OPERATING TEMPERATURE:
0~50°C
STORAGE TEMPERATURE:
-20~80°C
OPERATING HUMIDITY:
10%~90% (Non-condensing)
VIBRATION RESISTANCE:
5Hz~500Hz/ 2Grms/ 3Axis (Non-operating)
SHOCK RESISTANCE:
120G, 2ms Duration (Non-operating)
CERTIFICATION:
CE & FCC
OS SUPPORT:
KBL-U: Windows® 10, Linux support by request , SKL-U: Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Linux support by request
Gewicht:
3.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 714,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 831,36*
€ 989,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 823,88*
€ 980,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 785,82*
€ 935,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 749,58*
€ 892,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 714,58*
€ 850,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.