Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF632N-7200 (Intel Skylake-U)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2530
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF632E-7200
EAN/GTIN:
     0613165225678
  • Intel® Skylake U / Kabylake U Processor (TDP 15W)
  • Support 2 * DDR4 SO-DIMM slot, up to 32GB
  • Support Display Port , HDMI and eDP/LVDS (triple display)
  • Intel Gigabit LAN, 2 * RJ45 ports
  • Realtek ALC662 Audio CODEC
  • 1 * Serial ATAIII (6Gb/s) and 1 * mSATA (shared with mPCIe)
  • 5 * Internal RS232 & 1 * Internal RS232/422/485)
  • 4 * External USB3.0, 2* External USB1.1/2.0 & 5 * Internal USB1.1/2.0
  • 1 * full size mPCIe (shared with mSATA), 1 * half size mPCIe
  • Support TPM 1.2 (option)
  • 9 ~ 24V DC-in Jack
  • 3.5” SBC Form Factor (148mm * 102mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
- 3.5” SBC (148 * 102mm)
CPU:
- Intel® Skylake/Kabylake U Processor (TDP 15W, default CPU: i5-6200U, i5-6300U, Celeron 3855U)
Core Number:
- i5-6200U : 2- i5-6300U : 2- Celeron 3855U : 2
Max Speed:
- i5-6200U : 2.8GHz- i5-6300U : 3.0GHz- Celeron 3855U : 1.6GHz
L2 Cache:
- i5-6200U : 3MB- i5-6300U : 3MB- Celeron 3855U : 2MB
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 128Mb Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (full size, shared with mSATA) & 1 (half size)
mSATA:
- 1 (full size, shared with mPCIe) | - 1 (shared with mPCIe)
PCIe:
- 0
M.2:
- 0
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
SIM Card Holder:
- 0
Technology:
- Dual CH DDR4 2133MHz SDRAM
Max.:
- 32GB
Socket:
- 2 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® HD Graphics | - 2 * Intel® Gigabit LAN
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
LVDS:
- 1 (max. 1920 x 1080@60Hz resolution)
eDP 1.3:
- 1 (max. 4096 x 2304@60Hz resolution)
HDMI 1.4:
- 1 (max. 4096 x 2160@24Hz resolution)
DVI-D:
- 0
DisplayPort 1.2:
- 1 (max. 4096 x 2304@60Hz resolution)
MultiDisplay:
- Yes (Triple Displays)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
CODEC:
- HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
- 2 Channel
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
HDMI:
- 1
DisplayPort:
- 1
USB:
- 4 * USB 3.0 & 2 * USB 1.1/2.0 | - 5 * USB 2.0
Audio:
- 1 (Line-out)
Serial:
- 0 | - 6 (5 * RS232 , COM1 support RS232/422/485)
eSATA:
- 0
PS/2:
- 0 | - 1
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 1 (co-lay eDP)
eDP:
- 1 (co-lay LVDS)
SATA:
- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (full size, shared with mSATA), 1 (half size)
Parallel:
- 0
GPIO:
- 1 (8 bit)
Chassis intrusion:
- 1
Audio Header:
- 1
SMBUS/ I2C:
- 1
AT mode:
- 1
TPM Header:
- 1 (on board option)
Others:
- 0
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 10sec…255min
Input PWR:
- +9~24V DC-in
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C ~ 60°C
Packing:
- Net Weight: , - Gross Weight:- Color Box dimension:
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 530,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,00*
€ 742,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 610,28*
€ 726,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,21*
€ 689,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,91*
€ 650,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,27*
€ 631,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.