Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI Filter f. FleetPCs (9-36V, max. 5A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2529
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2529
EAN/GTIN:
     0613165225661
Suchbegriffe:
EMI-Filter
emi filter
Dieser EMI Filter wird zwischen Stromquelle und CarPC gesteckt und verringert Strahlungsemission und konduktiven Emissionen. Dies kann bei Störungen im Zusammenhang mit Funkanlagen helfen.

Technische Daten:
- DC Input : 9-36V (3pin Phoenix Connector)
- DC Output: 9-36V (3pin Phoenix Connector)
- Dimensions : 85x36x35mm
- Operating Temp.: -40 ~ 70ºC
- Storage Temp.: -40 ~ 80ºC
- Relative Humidity: 5 ~ 95% @ 40ºC (non-condensing)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.