Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home-Power-Adapter f. FleetPC-9/FleetPC-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2486
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2486
EAN/GTIN:
     0613165225197
Mit diesem Kit können Sie den FleetPC-9/10 auch zuhause nutzen.
Sie benötigen zusätzlich noch einen AC/DC Adapter. Z.b. 12V/120W (Stecker : 5.5mm*2.5mm) oder auch 19V Adapter. Prinzipiell können Sie jeglichen Adapter verwenden mit 9-48V und mindestens 120W. 120W genügen für Desktop-Arbeiten (z.b. OS-Installation, Wartung,..). Falls die Grafikeinheiten belastet werden ist ein Adpater mit min. 220W Leistung nötig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1030
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.