Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JNF531R-3160 (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2479
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JNF531M-3160
EAN/GTIN:
     0613165225128
  • Intel® Braswell Prozessor
  • 1 * DDR3L 1600MHz SODIMM, bis zu 8GB
  • Unterstützt 3bis zu 3 unabhängige Displays an HDMI, Display Port, LVDS
  • 2 * Intel i211AT GbE
  • Integriertr Realtek ALC662VD Audio CODEC mit 6 Kanälen
  • 1 * Serial ATAIII (6Gb/s)
  • 1 * Externer RS232(RJ45 Type) & 5 * Interner COM (COM2 Unterstützt RS232/422/485)
  • 4 * Externer USB3.0 & 2 * Interner USB1.1/2.0
  • 1 * half size Mini PCIe, 1 * M.2 (M-key, 2242)
  • +9V~+36V DC Buchse mit Schraubverschluss
  • 3.5” SBC Formfaktor (148mm * 102mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
– 3.5” SBC ( 148X102 mm )
CPU:
– Intel® Braswell N3160, 1.60Ghz
Core Number:
– 4
Max Speed:
– 2.24GHz
L2 Cache:
– 2M
Chipset:
– SoC
BIOS:
– AMI 64Mb Flash ROM
PCI:
– 0
Mini-Pcle:
– 1 (half size)
mSATA:
– 0
Technology:
– 1 * DDR3L 1600MHz SODIMM
Max.:
– 8GB
Socket:
– 1 * SO-DIMM
Controller:
– Intel® HD Graphics | – Intel i211AT Gigabit LAN
VRAM:
– Shared Memory
VGA:
– 0
LVDS:
– 1 (24-bits Dual Channel)
HDMI:
– 1 (Max. Resolution: 3840 * 2160@30Hz,2560 * 1600@60Hz) | – 1
Display Port:
– 1 (Max. Resolution: 3840 * 2160@30Hz,2560 * 1600@60Hz)
MultiDisplay:
– Yes (Triple Independent Display)
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps | – 2
Connector:
– 2 * RJ 45
CODEC:
– HD Audio: Realtek ALC662VD
Channel:
– 6 Channel
Max Data Transfer Rate:
– 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
DisplayPort:
– 1
USB:
– 4 * USB 3.0 | – 2 * USB 2.0
Serial:
– 1 (RJ45 Type) | – 5 (4 * RS232, COM2 support RS232/422/485)
DC-input:
– 1 (+9V~+36V Lockable)
LVDS / inverter:
–1
SATA:
– 1 (SATAIII 6.0Gb/s)
mPCIe:
– 1 (half size)
M.2:
– 1 (M-key, 2242 SATA interface)
GPIO:
– 1 (4in/4 out)
Chassis intrusion:
– 1
Audio Header:
– 1 (Line Out & MIC)
AT mode jumper:
– 1
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
– 9V~+36V Lockable DC-in jack
Power On:
AT/ATX Supported, ‐ AT : Directly PWR on as Power input ready, ‐ ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 229,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,01*
€ 333,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,44*
€ 325,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,58*
€ 307,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,01*
€ 295,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,38*
€ 272,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.