Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JNU792V2S-3965U (Intel Skylake U)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2476
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JNU792V2S-3965U
EAN/GTIN:
     0613165225098
Das Jetway JNU792V2S-3865U (Intel Skylake U) verwendet den Intel® Skylake / Kabylake U-Serie-SoC-Prozessor. Das System verfügt über zwei 260-polige Zweikanal-DDR4-SODIMM mit 2133 MHz und unterstützt bis zu 32 GB Speicher. Jetway JNU792V2S-3865U (Intel Skylake U) mit HDMI / DP (max. 4K oder 2K bei 60 Hz) für Digital Signage und JNU792V mit HDMI / VGA für IoT-Anwendungen. Der Intel® Skylake / Kabylake U-Serie-Prozessor unterstützt AES NI, eine neue Hardware-Verschlüsselungstechnologie zur Verbesserung des AES-Algorithmus und zur Beschleunigung der Datenverschlüsselung. JNU792C2S-7100U unterstützt auch die TPM-Funktion zum Sichern der Kundendaten.

Darüber hinaus bietet es bis zu 11 * USB3.0 / 2.0-Anschlüsse, über die verschiedene Peripheriegeräte angeschlossen werden können, z. Kamera und Senor. Es ist eine flexible Erweiterung über zwei Mini-PCIe-Steckplätze, einen SIM-Kartenhalter und einen RS232 / 422/485-Anschluss. Ein interner Mini-SATA-Steckplatz und ein SATA III-Anschluss ermöglichen die Speicherauswahl. Darüber hinaus beträgt die Jetway JNU792V2S-3865U (Intel Skylake U)-Platinengröße 117 * 112 mm und ist mit einer CPU der U-Serie ausgestattet.

  • Intel® Skylake/Kabylake U-series Prozessor (TDP 15W)
  • 2 * 260-pin Dual-channel DDR4 2133MHz SODIMM bis zu 32 GB
  • 2 * 10/100/1000 Base-TX Netzwerk Ports
  • Unterstützt Intel AES NI und TPM (option) zum Schutze ihrer Daten
  • 8 * Ext USB3.0/2.0, Audio Eingang/Audio Ausgang/MIC, 1 * HDMI, 1 * DP oder VGA
  • 2* Mini PCIe Slots (1* full size & 1* half size), 1 * SIM Karten Halter
Weitere Informationen:
Model:
JNU792C2S-7100U | – JNU792C2S-7100U
Part Number:
– JNU792C2S-7100U
Dimensions:
– uTX (4.6-in * 4.4-in, 117 * 112mm)
CPU:
– Intel® Kabylake i3-7100U Processor
Core Number:
– Dual Core
Max Speed:
– 2.4GHz
Smart Cache:
– 3MB
Chipset:
– SoC
BIOS:
– AMI Flash ROM
Mini-PCIe:
– 1 (full size, shared) & 1 (half size)
mSATA:
– 1 (shared) | – 1 (full size, shared)
PCIe:
– 0
M.2:
– 0
SIM Card Holder:
– 1
Technology:
– DDR4 2133MHz dual channels SDRAM
Max.:
– 32GB
Socket:
– 2 * SO-DIMM
Controller:
– Intel® HD Graphics | – 2 * Intel Gigabit LAN (1 * i211AT & 1 * i219LM)
VRAM:
– Shared Memory
VGA:
– 0
LVDS:
– 0
eDP 1.3:
– 0
HDMI 1.4:
– 1 (max. 4096 x 2304@24Hz resolution)
DisplayPort:
– 1 (max. 4096 x 2304@60Hz resolution) | – 1
MultiDisplay:
– Dual Display
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps | – 2
Connector:
– 2 * RJ 45
CODEC:
– HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
– 2 Channels
Max Data Transfer Rate:
– 1 * SATAIII (6.0Gb/s) & 1 * mSATA
HDMI:
– 1 | – 0
USB:
– 6 * USB 3.0 & 2 * USB 1.1/2.0 | – 3 * USB 2.0
Audio:
– 1 (Line-Out/MIC) & 1 (Line-In)
Serial:
– 1 (RS232/422/485) | – 0
DC-input:
– 1
LVDS / inverter:
– 0
eDP:
– 0
SATA:
– 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe:
– 1 (full size, shared) & 1 (half size)
GPIO:
– 1 (8 bit)
Chassis intrusion:
– 1
Audio Header:
– 1 (3W audio amplified output)
SMBUS/ I2C:
– 0
AT mode:
– 1
TPM:
– TPM2.0 on board
Others:
– 0
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments (10sec ~ 255min)
Input PWR:
– 12V DC IN
Power On:
AT/ATX Supported, – AT : Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C
Warranty:
– 2 Years Limited Warranty
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 266,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,90*
€ 383,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,57*
€ 380,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,45*
€ 358,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,00*
€ 349,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,99*
€ 317,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.