Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JARMR3128-1N (ARM Cortex A7, Android 5.1 / Linux 4.4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2412
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JARMR3128-1N
EAN/GTIN:
     0613165224435
  • Rock chip® ARM Cortex A7 RK3128 Quad‐core 1.2GHz
  • Onboard 1066 /1GB DDR3 DRAM up to 2GB
  • Onboard 8G Flash ROM up to 32GB
  • Support 1 * Micro SD Socket (Max 64G)
  • 1 * REALTEK GbE, 3 * USB2.0, 1 * OTG, 1 * HDMI, 1 * LVDS (Option), 1 * MIPI
  • Support 1080P H265/H264 video decoding, up to 60fp
  • Support 1080P H.264 format video encoding
  • Support Android 5.1, Linux 4.4
  • 2.5” Form Factor (100mm * 72mm)
Weitere Informationen:
Model:
– JARMR3128-1N
Part Number:
– JARMR3128-1N
Dimensions:
-2.5” SBC (100 * 72mm)
CPU:
– Rock chip® ARM Cortex A7 RK3128 1.2GHz
Core Number:
– Quad-core
Max Speed:
– 1.2G
L2 Cache:
– 256K
Chipset:
– Rock chip® ARM Cortex A7 RK3128 SOC
BIOS:
– 0
PMU:
– Rock chip® RK816‐1
Mini-PCIe:
– 1
TF Card Socket:
– 1
SIM Card Holder:
– 1
Technology:
– Onboard DDR3 1066MHz 1GB
Max.:
– 2GB
Flash Rom:
– 8GB (Max 32GB)
Controller:
– Mali-400MP2 Support 3D OpenGL ES1.1/2.0, OpenVG 1.1 | – 1 * Realtek RTL8211E Gigabit LAN
VRAM:
– Shared Memory
LVDS:
– 1
HDMI:
– 1 (1.4) | – 1 (1920 x 1080@60Hz)
MIPI:
– 1 (Option) | – 1 (Option)
DisplayPort:
– 0
MultiDisplay:
– Single Display
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps | – 1
Connector:
– 1 * RJ 45
CODEC:
– (by CPU)
Channel:
– 2 Channels
WIFI:
– IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
WIFI Chip:
– RTL8723BS
Bluetooth:
– 4.0
OS:
– Android 5.1, Linux 4.4
USB:
– 2 | – 1 * USB 2.0
Serial:
– 1 | – 0
DC-input:
– 1
Audio:
– 1 (Line-out +MIC)
OTG:
– 1
IR:
– 1
LVDS / inverter:
– 1
I2C:
– 0
GPIO:
– 10 bit
Speaker:
-1 (3W AMP)
Input PWR:
– 12V DC-in (PWR Con)
Certifications:
– RoHS, REACH, CE, FCC (Option)
Temperature:
– Operating: -20°C ~ 70°C
Warranty:
– 2 Years Limited Warranty
Gewicht:
3.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 106,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,91*
€ 171,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,11*
€ 160,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,88*
€ 148,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,42*
€ 140,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,83*
€ 127,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.