Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JNF533M-1900 (Intel Bay-Trail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2409
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JNF533M-1900
EAN/GTIN:
     0613165224404
  • Intel® Bay Trail-D J1900 2.0GHz Quad Core Processor
  • Support 1 * DDR3L 1333/1066MHz Single CH up to 8GB
  • Support 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Device
  • 4 * Intel® i211AT PCIe GbE, 1 * SIM card holder, 1 * External COM (RS232), 1 * Internal COM (RS232), 1 * External USB3.0, 1 * USB1.1/2.0, 2 * Internal USB1.1/2.0
  • 1 * full size mPCIe, 1 * half size mPCIe, 1 * M.2(M-key, 2242)
  • Lockable +12V DC-in PWR jack
  • 3.5” Form Factor (148mm x 102mm)
Weitere Informationen:
Model:
– JNF533M-1900
Part Number:
– JJNF533M-1900
Dimensions:
– 3.5” SBC (148 * 102 mm)
CPU:
– Intel®Bay Trail-D J1900 Celeron Processor, TDP: 10W,
Core Number:
– Quad Core
Max Speed:
– Processor Base Frequency: 2.0GHz, Burst Frequency: 2.42GHz
Cache:
– 2MB
Chipset:
– SoC
BIOS:
– AMI 64Mb Flash ROM
Mini-PCIe:
– 2 (1 * full size * 1 * half size)
mSATA:
– 0
PCIe:
– 0
M.2:
– 1 (M-key, 2242)
SIM Card Holder:
– 0
Technology:
– Single Channel DDR3L 1333MHz
Max.:
– 8GB
Socket:
– 1 * SO-DIMM
Controller:
– Intel® HD Graphics | – GbE LAN: Intel i211AT
VRAM:
– Shared Memory
VGA:
– 1 (Max. Resolution : 2560 * 1600@60Hz) | – 0 | – 1
LVDS:
– 0
eDP:
– 0
HDMI 1.4:
– 0
MultiDisplay:
– 0
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps | – 4
Connector:
– 4 * RJ 45
CODEC:
– Realtek ALC662VD
Channel:
– MIC/Line Out
Max Data Transfer Rate:
– 1 * SATAII (3.0Gb/s)
HDMI:
– 0
USB:
– 2 (1 * USB 2.0 + 1 * USB 3.0) | – 2 ( 2 * USB 2.0 via 10pin header )
Audio:
– 0
Serial:
– 1 (RS232) | – 1 (RS232 with 5V/12V selectable header)
PS2:
– 0
DC-input:
– 1
PS/2:
– 1
LVDS / inverter:
– 0
SATA:
– 1 * SATAII (3.0Gb/s)
mPCIe:
– 2 (1 * full size & 1 * half size)
SIM card holder:
– 1
GPIO 8-bit:
– 4in / 4 out
Chassis intrusion:
– 1 (via 2pin header)
SMBUS/ I2C:
– 1 (SMBUS)
AT mode:
– 1
TPM Header:
– N/A
Others:
– N/A
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
– Lockable +12V DC-in (2-pin PWR Con)
Power On:
AT/ATX Supported, – AT : Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C – 60°C
Warranty:
– 2 Years Limited Warranty
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 275,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,51*
€ 395,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,98*
€ 390,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,03*
€ 370,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,83*
€ 350,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,14*
€ 327,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.