Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HPC070SC-FP2807A Panel-PC (7" 1024x600 PCAP Touchscreen, Intel N2807, 2GB RAM) [IP65/NEMA4 Front]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2352
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HPC070SC-FP2807A
EAN/GTIN:
     0613165223919
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
  • 7” TFT LCD mit hoher 320 nits Helligkeit und LED Hintergrundbeleuchtung
  • Kapazitiver 10-Punkte MultiTouchscreen
  • Optimiertes Gehäuse für hohe Wärmeableitung und Effizienz
  • Robustes Aluminium Gehäuse
  • Ultra flaches Design ohne Kanten und lüfterlose Kühlung
  • Ausgelegt für einfache Wand-, Panel-, oder VESA Montage
  • IP65 Zertifizierte Front schützt gegen Staub und Feuchtigkeit

Jetway HPC070SC-FP2807A ist ein Lüfterloser Flachbild-Panel-PC, welcher für die industrieelle Anwendung in Industriemärkten, dem Gastgewerbe, Registrierungsstellen, Besprechungsräumen, Logistik, Selbstbedienungstheken, Automatisierung oder Digital Signage geeignet it.


Das HPC070SC-FP2807A ist ein kapazitiver 10-Punkte-Multitouchscreen, mit sehr hellem TFT LCD Panel und LED Hintergrundbeleuchtung. Ein Optimiertes Gehäuse für hohe Wärmeableitung und glatte Oberfläche ergänzen das Design.



Jetway HPC070SC-FP2807A mit durchdachtem Design ist lüfterlos und leicht zu reinigen. Die Vorderseite ist glatt und mit Kantemlosen Design. Es wurde für die einfache Montage an der Wand, an einer Schalttafel oder derVESA-Montage entwickelt.


Die Frontblende entspricht der Schutzart IP65 und NEMA 4.



Weitere Informationen:
Front Bezel:
– IP65, NEMA 4 rugged protection, Full planar metal border
Display Type:
– 7″ With LED Backlight
Brightness (cd/m²):
– 320 nits
Display Color:
– 16.7M
Resolution:
– 1024 x 600 @ 60Hz
Viewing Angle (H/V):
– 150°/145°
Pixel Pitch:
– 0.15 x 0.15 mm
Aspect Ratio:
– 16:9
Contrast Ratio:
– 500:1
Response Time:
– 30 ms
Type:
– projected capacitive type
Active Range:
– 152.40 x 91.44mm ±0.2mm
Transparency:
– ≧85%
Surface Hardness:
– ≧6H (JIS-5400)
Glass haze value:
– ≦ 3%
Panel Material:
– Aluminum
Case Material:
– Iron
Color:
– Silver + white
Coating Requirement:
– Spray Paint
CPU:
– Intel® Bay Trail-M N2807 1.58GHz/DC
RAM:
– 2G 1333MHz DDR3L SAMSUNG DRAM
BIOS:
– 64MB SPI Flash ROM
Storage:
– 1 * mSATA connector (Full size)
Watchdog Timer:
– 256 levels, 0~255 sec.
OS Support:
– Windows 7 / 8.1 / 10 / Linux (Option)
I/O Ports and Switches:
– 1 * USB3.0, – 1 * USB2.0, – 1 * RS232/422/485, – 1 * HDMI, – 1 * LAN (Gigabit LAN), – 1 * Euro terminal block by 12V DC input, – 1 * Power button
Expansion:
– 1 * PCI-E mini card for WIFI or 3G/4G
Power Input:
– Supports 12V DC Power in with over current protection fuse, – Provides 100~240V AC-DC 12V, 60W power adapter
Power Consumption:
– 13W
Case Dimensions:
– 197.0*136.0*50.7mm
Certifications:
– CE, FCC, IP65(Front)
Temperature:
– Operating Temperature: -10 ~ 60° C (with W.T. DRAM/HDD in airflow condition), – Storage Temperature: -20 ~ 85° C
Shock:
– Operating: 15G,11ms duration
Vibration:
– Operating: 5~500Hz/1 Grms
Warranty:
– 2 Years Limited Warranty(Panel and Touch is only Warranty 1 Year)
Gewicht:
3.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 460,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,37*
€ 643,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,09*
€ 632,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,45*
€ 605,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,89*
€ 578,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 460,27*
€ 547,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.