Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HBFDF731i-3955-V (Intel Kabylake, 4x LAN, WLAN)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2341
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HBFDF731i-3955-V
EAN/GTIN:
     0613165223803
  • SoC-Prozessor der Intel® Skylake/Kabylake U-Serie, Standard: 3955U
  • 1* 260-Pin-Dual-Channel-DDR4-2133-MHz-SODIMM bis zu 16 GB
  • 4* Ethernet-Ports
  • 1* Mini-SATA-Buchse in voller Größe (SATA + USB-Signal)
  • 2* Mini-PCIe-Steckplätze (1* volle Größe, 1* halbe Größe)
  • 1* SIM-Kartenhalter
  • Unterstützt integriertes TPM2.0 (Option)
  • 1* RS232-Konsole, 2* USB3.0, 2* USB2.0
Weitere Informationen:
Model:
– HBFDF731-3955-V (Default), – HBFDF731Z-3955-V (Wifi), – HBFDF731-3965-V, – HBFDF731Z-3965-V (Wifi)
CPU/Chipset:
– Intel® Skylake/Kabylake U-Series SoC Processor, Notes : When the system runs, CPU will automatically adjust its working clock frequency according to changing workload.
BIOS:
– AMI Flash ROM
Memory:
– 1* SO-DIMM DDR4-2133MHz up to 16GB
Network:
– 1* Intel® i219LM GbE, – 3* Intel® i225V 2.5GbE
Graphics:
– Intel® HD Graphics, shared memory, – 1* HDMI (Reserve, Max. resolution:4096 x 2304@24Hz)
Storage:
– 1* full size mSATA, – 1* 2.5” SATAIII Device (support 2.5” HDD with a height ≤ 10mm)
Expansion:
– 1* half size Mini PCIe slot (for WiFi expansion), – 1* full size Mini PCIe slot with 1 * SIM card holder
Rear Panel I/O:
– 4 * RJ45 (3 * i225V + 1 * i219LM), – 2 * USB3.0, – 1 * HDMI (Reserve, Max. resolution:4096 x 2304@24Hz), – 1 * RS232, – 1 * DC-in jack
Front Panel I/O:
– 1 * Power button, 1 * Reset button, – 1 * Power LED, 1 * HDD LED, – 2 * USB2.0, – 4 * NIC LED, – 1 * COM & 1 * GPIO (option)
Internal Connector:
– Onboard TPM2.0 (option)
Power Source:
– MB: DC-in 12V, – Adapter: AC_90~240V / DC_12V_5A / 60W
Compliance:
– CE, FCC, LVD Ready
Dimensions:
– System: 193 (W) x 142.4 (D) x 62 (H) mm, – Box: 250 (W) x 118 (D) x 295 (H) mm
Temperature:
– Operating Temperature: -20 ~ 50° C (Under the condition of using mSATA or SSD), – Operating Temperature: 0 ~ 50° C (Under the condition of using 2.5” SATA HDD), (The test environment is closed and windless), – Storage Temperature: -20 ~ 70° C, – Humidity: Between 40% and 60%, non-condensing
OS Support:
– 32/64 bit versions of Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux
Gewicht:
3.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 415,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,24*
€ 588,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,61*
€ 569,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,76*
€ 554,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,16*
€ 532,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,71*
€ 494,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.