Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HPC-150SR-HD1900B Panel-PC (15" 1024x768 5W Touchscreen, Intel Celeron J1900, 4GB RAM)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2238
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HPC-150SR-HD1900B
EAN/GTIN:
     0613165222776
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
  • 15.0” SVGA TFT LCD mit hoher 350 nits Helligkeit und LED Hintergrundbeleuchtung
  • Fest verbautere Intel® Bay Trail-D J1900 2.0GHz Quad Cores CPU
  • Fest verbauter SAMSUNG 4G/1333MHz DDR3L Speicher
  • Unterstützt Dual Intel® Gigabit LAN
  • Unterstützt 2 * COM ports (Unterstützt RS232/422/485)
  • Unterstützt 2*USB3.0 + 2*USB2.0 Anschluss
  • Unterstützt 2.5” SATA HDD, 1 * M.2 Anschluss
  • 1 * Mini PCI-E
  • Unterstützt 4G SIM Karten Steckplatz
  • Unterstützt Kamera für Remote Steuerung
  • weitbereichs Stromeingang von 9~28V
  • Frontblende aus Kunststoff, IP65-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Front Bezel:
- IP65, NEMA 4 rugged protection, metal front bezel
Display Type:
- 15.0" With LED Backlight
Brightness ( cd/m²):
- 350 nits
Display Color:
- 262K
Resolution:
- 1024 x768 @ 60Hz
Viewing Angle (H/V):
- 150°/150°
Pixel Pitch:
- 0.297 x 0.297 mm
Aspect Ratio:
- 4:3
Contrast Ratio:
- 800:1
Response Time:
- 5.7 ms
Type:
- 5 wires analog resistive type
Active Range:
- 304.10 x 228.10mm ±0.2mm
Transparency:
- 80 ±3%
Surface Hardness:
- ≧ 3H (ASTM D3363, pressure 750g/45°)
Operating Force:
- ≦ 80g
Knock test:
- 10,000,000 times keystrokes
CPU:
- Intel® Bay Trail-D J1900 2.0GHz/QC
RAM:
- 4G 1333MHz DDR3L SAMSUNG DRAM
BIOS:
- 64MB SPI Flash ROM
Storage:
- 1 * 2.5” SATA HDD- 1 * M.2 connector (2242/2260/2280)
Watchdog Timer:
- 255 levels, 0~255 sec.
OS Support:
- Windows 7 / 8.1 / 10 / Linux
I/O Ports and Switches:
- 2 * USB3.0- 2 * USB2.0- 2 * RS232/422/485- 1 * CRT- 2 * LAN (Intel® I211AT Gigabit LAN)- 1 * Locking Jack 9~28V DC input- 1 * Power button
Expansion:
- 1 * PCI-E mini card for WIFI or 4G/3G
Power Input:
- AC version: 100~240V AC-DC 60W power adapter or- DC version: 9~28VDC with over current protection fuse
Power Consumption:
- 25W
Case Dimensions:
- 386*310*64mm
Packing Dimensions:
- Net Weight: KG, - Gross Weight: KG- Color Box dimension: 476*140*460mm
Certifications:
- CE, FCC, IP65(Front)
Temperature:
- Operating: -10°C ~ 60°C (with W.T. DRAM/HDD in airflow condition)- Operating: -10°C ~ 60°C (with W.T. DRAM/HDD)
Shock:
- Operating: 15G,11ms duration
Vibration:
- Operating: 5~500Hz/1 Grms
Warranty:
- The warranty of 2 years, panel the warranty of 1 year
Gewicht:
4.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 821,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 947,80*
€ 1.127,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 942,80*
€ 1.121,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 892,59*
€ 1.062,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 853,71*
€ 1.015,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 821,65*
€ 977,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.