Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF532-2930 (Intel Bay Trail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2155
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF532-2930
EAN/GTIN:
     0613165221892
  • Intel® Bay Trail D/M/I Processor
  • Support 1 * DDR3L 1333/1066MHz Single/Dual CH up to 4GB/8GB
  • Support 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Device
  • Integrated Realtek ALC662 HD Audio CODEC with 2-CH
  • 1 * SIM card holder
  • Support DVI-D Output
  • Supports 2 * Realtek RT8111G PCIe Gigabit LAN
  • Support CPU Smart FAN
  • Support Watch Dog Timer 0~255 sec
  • +9~24V DC-In PWR jack
  • Dimension: 148 * 102mm
  • 3.5” SBC Form Factor
Weitere Informationen:
Dimensions:
- 3.5” SBC ( 148 * 102 mm )
CPU:
- Intel® Bay Trail D/M/I Processor (default N2930 Celeron Processor)
Core Number:
- BY CPU
Max Speed:
- BY CPU
L2 Cache:
- BY CPU
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (full size, shared with mSATA) + 1 (half size)
mSATA:
- 1 (shared with full size Mini PCIe) | - 1 (shared with mPCIe)
PCIe:
- 0
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- Single/Dual Channel DDR3L 1333MHz SDRAM (By CPU)
Max.:
- 4GB/8GB
Socket:
- 1 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® HD Graphics | - GbE LAN: Realtek RTL8111G
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 1 (internal) | - 0 | - 1
LVDS:
- 0
HDMI:
- 0
DVI-D:
- 1
DisplayPort:
- 0
MultiDisplay:
- Yes (Dual Display)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
USB:
- 4 (3 * USB 2.0 + 1 * USB 3.0) | - 4 ( 4 * USB 2.0 via 10pin header )
Audio:
- 1 (Line -out)
Serial:
- 0 | - 4 (3 * RS-232, 1 * RS232/422/485 with 5V/12V selectable header)
eSATA:
- 0
PS2:
- 0 | - 1
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 0
SATA:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (full size, shared with mSATA) + 1 (half size)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
SIM card holder:
- 1
GPIO 8-bit:
- 4in / 4 out
Chassis intrusion:
- 1 (via 2pin header)
Audio Header:
- 1 ( Line-out & MIC )
HDMI-SPDIF:
- 1
SMBUS/ I2C:
- 1
AT mode jumper:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- +9~24V DC-In (2-pin PWR Con)
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0℃– 60℃
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 184,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,38*
€ 267,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,61*
€ 260,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,01*
€ 245,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,02*
€ 239,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,31*
€ 219,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.