Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC130F533M4-19G (Intel Bay Trail) [4x LAN]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2144
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC130F533M4-19G
EAN/GTIN:
     0613165221786
  • Intel® Bay Trail Prozessor J1900 (2.0 GHz) Quad Core
  • Unterstützt DDR3L 1333MHz Single Channel
  • Unterstützt 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Laufwerke
  • 4 * Intel® i211AT PCIe GbE LAN
  • 1 * SIM Karten Halter
  • 2 * Full size mPCIe, 1 * Full size mPCIe geteilt mit mSATA
  • 1 * Externer COM (RS232), 1 * Interner COM (RS232)
  • 1 * Externer USB3.0, 1 * USB1.1/2.0, 2 * Interner USB1.1/2.0
  • Unterstützt CPU Smart FAN
  • Unterstützt Watch Dog Timer 0~255 sec
  • Verschraubbarer +12V DC-in PWR Stecker
Weitere Informationen:
MB Model:
– JNF533MB-1900 / 3.5” SBC
Part No:
– HBJC130F533M4-19G / HBJC130F533M6-19G (non-WIFI), – HBJC130F533M4W19G / HBJC130F533M6W19G (WIFI)
BIOS:
– AMI 64Mb Flash ROM
CPU:
– Intel® Bay Trail Processor J1900 (2.0 GHz) Quad Core
Memory:
– 1 * DDR3L 1333/1066MHz Single CH up to 8GB
Storage:
– 1 * 2.5” SATA HDD, – 2 * USB 2.0 Drive, – 1 * M.2 (M-key, 2242)
Expansion:
– 2 * Mini-PCIe slot (1* full size, 1* half size), – M.2 (M-key, 2242)
Front I/O Port:
– 1 * Power LED, – 1 * HDD LED, – 4 * RJ-45, – 1 * USB 2.0, – 1 * USB 3.0, – 1 * COM
Rear I/O Port:
– 1 * PW SW, – 1 * DC- IN, – 6 * WIFI(option), – 1 * VGA(option), – 1 * GND Hold
Power Source:
– 12V DC-in
Compliance:
– CE, FCC, RoHS, ErP
Temperature:
– Operating Temperature : 0°C~50°C, – Storage Temperature : -10°C~70°C
Dimensions:
– 232 (W) *152 (D) * 44 (H) mm
Packing:
– Net Weight: 1.8KG, – Gross Weight:2.8KG, – Color Box Dimension:232 (W) x 152 (D) x 44 (H) mm
Warranty:
– 2 Year limited warranty
Gewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 260,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,80*
€ 378,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,56*
€ 369,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,01*
€ 349,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,65*
€ 333,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,11*
€ 309,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.