Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC130F53304-19G (Intel Bay Trail) [4x LAN]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2143
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC130F53304-19G
EAN/GTIN:
     0613165221779
  • Intel® Bay Trail Prozessor J1900 (2.0 GHz) Quad Core
  • Unterstützt DDR3L 1333MHz Single Channel
  • Unterstützt 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Laufwerke
  • 4 * Intel® i211AT PCIe GbE LAN
  • 1 * SIM Karten Halter
  • 2 * Full size mPCIe, 1 * Full size mPCIe geteilt mit mSATA
  • 1 * Externer COM (RS232), 1 * Interner COM (RS232)
  • 1 * Externer USB3.0, 1 * USB1.1/2.0, 2 * Interner USB1.1/2.0
  • Unterstützt CPU Smart FAN
  • Unterstützt Watch Dog Timer 0~255 sec
  • Verschraubbarer +12V DC-in PWR Stecker
Weitere Informationen:
Dimension (W*H*D):
232 * 152 * 44 mm
Product Model:
JBC130F533XX-1900-G
MB model:
JNF533-1900 (3.5 “ SBC)
CPU:
INTEL® Bay Trail Processor J1900 (2.0 GHz) Quad Core
BIOS:
AMI 16MB SMT Flash ROM
Memory:
Up to 8GB DDR3L 1333 MHz
Expansion:
Mini-PCIE * 2 (Full size) Mini-PCIE with M-SATA * 1 (Full size)
Storage:
1 * 2.5” SATA HDD 2 * USB 2.0 Drive 1 * M-SATA (Full size)
Network:
4 * RJ45 (Giga Lan)
Front I/O Port:
2 * Power LED 1 * HDD LED 4 * RJ-45 1 * USB 2.0 1 * USB 3.0 1 * COM
Rear I/O Port:
1 * PW SW 1 * DC- IN 6 * WIFI (option) 1 * VGA (option) 1 * GND Hold
Power Source:
DC-12V
Certification:
EMC : CE , FCC Safety : RoHS , ErP
Environment:
Operating Temperature : 0 ~ 50°C Storage Temperature : -10 ~ 70°C
­­Packing:
Net Weight:1.8KG Gross Weight:2.8KG Color Box Dimension:232(W) x 152 (D) x 44 (H) mm
Gewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 274,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,07*
€ 393,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,26*
€ 391,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,97*
€ 370,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,94*
€ 360,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,94*
€ 327,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.