Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JC-150-B (1U/HE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2106
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JC-150-B
EAN/GTIN:
     0613165221342
  • 430 x 250 x 44mm (WxDxH)
  • Mini-ITX Formfaktor, M/B 170 x 170mm
  • 3.5” SATA Laufwerk * 1 or 2.5” SATA Laufwerk * 2
  • Farbe: Schwarz
  • 2 x USB 2.0
  • 4020 FAN * 3 / 7000 rpm / DC-12V-0.1A / 8 CFM
  • 1 * PCI (PCI-E) Slot
Weitere Informationen:
Model No:
JC-150-B (Case only), JC-150-200B (Case + PSU)
Dimension:
430 x 250 x 44mm (WxDxH)
Form Factor:
Mini-ITX Form Factor, M/B 170 x 170mm
Specs Devices:
3.5” SATA Device * 1 or 2.5” SATA Device * 2
Colors:
Black Color
Front I/O Port:
Power SW * 1 , Reset SW * 1, Power LED * 1 , HDD R/W LED * 1, USB 2.0 * 2
Rear I/O Port:
Power SW * 1 , Reset SW * 1, Power LED * 1 , HDD R/W LED * 1, AC INPUT * 1
PSU:
1U-200W / Support PFC / 150 (L) *81.5 (W) *40.5 (H) mm (FLEX)
FAN:
4020 FAN * 3 / 7000 rpm / DC-12V-0.1A / 8 CFM
Expansion Slot:
PCI (PCI-E) Slot * 1
Accessory:
Power cord * 1 (Depends on region necessary) User’s Manual * 1 Screw Pack * 1
Packing:
Net Weight:2.7 KG (Case only) / 3.4KG (Case + PSU) , Gross Weight:3.7 KG (Case only) / 4.4 KG (Case + PSU), Color Box Dimension:560 (W) x 400 (D) x 140 (H) mm
Gewicht:
6.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,98*
€ 183,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,80*
€ 168,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,91*
€ 158,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,43*
€ 149,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,53*
€ 136,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.