Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JC-160-300S (1U/HE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2105
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JC-160-300S
EAN/GTIN:
     0613165221335
  • 430 x 450 x 44mm (WxDxH)
  • Mini-ITX Formfaktor, M/B 170 x 170mm
  • 3.5” SATA Laufwerk * 4
  • Farbe: Silber
  • 2 x USB 2.0
  • 4020 FAN * 3 / 7000 rpm / DC-12V-0.1A / 8 CFM
  • 1 * PCI (PCI-E) Slot
Weitere Informationen:
Model No:
JC-160-S (Case only), JC-160-300S (Case + PSU)
Dimension:
430 x 450 x 44mm (WxDxH)
Form Factor:
Mini-ITX Form Factor, M/B 170 x 170mm
Specs Devices:
3.5” SATA Device * 4
Colors:
Silver
Front I/O Port:
Power SW * 1 , Reset SW * 1, Power LED * 1 , HDD R/W LED * 1, USB 2.0 * 2
Rear I/O Port:
Power SW * 1 , Reset SW * 1, Power LED * 1 , HDD R/W LED * 1, AC INPUT * 1
PSU:
1U-300W / Support PFC / 190 (L) *100 (W) *40.5 (H) mm (FLEX)
FAN:
4020 FAN * 3 / 7000 rpm / DC-12V-0.1A / 8 CFM
Expansion Slot:
PCI (PCI-E) Slot * 1
Accessory:
Power cord * 1 User’s Manual * 1 Screw Pack * 1
Packing:
Net Weight:4.7 KG (Case only) / 5.7KG (Case + PSU) , Gross Weight:5.7 KG (Case only) / 46.7 KG (Case + PSU), Color Box Dimension:560 (W) x 600 (D) x 140 (H) mm
Gewicht:
6.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 184,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,68*
€ 270,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,82*
€ 261,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,97*
€ 247,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,31*
€ 238,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,07*
€ 219,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.