Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC323U591Z-3160-R (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2093
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC323U591W-3160-B
EAN/GTIN:
     0613165221212
  • M/B Model: JNU591-3160
  • Embedded Intel® Braswell N3160 System
  • 1 * DDR3L SO-DIMM Slot (bis zu 8GB)
  • Anwendung: Netzwerk, Maschienen Steuerung, IoT
Weitere Informationen:
Dimension (W*D*H):
116 * 110 * 65 mm
Construction:
Top cover & I/O plate –Aluminum; Base- Metal
Colors:
Black / JBC323U591(W)-3160-B
MB model:
JNU591-3160
CPU:
Intel® Braswell N3160 SoC Processor 1.6Ghz
BIOS:
AMI UEFI 64 Mb
Memory:
1 * DDR3L SO-DIMM slot (Max. to 8GB)
Front I/O Port:
2 * USB 3.0 (type A) 1 * COM
Rear I/O Port:
2 * USB 3.0 (type A) 2 * HDMI (1.4b) 1 * DP (1.1a) 2 * RJ45 (Giga LAN) Wi-Fi (option) 1 * Line out/MIC Combo 1 * DC-in jack
Expansion Slot:
1 * half size Mini PCIe slot 1 * full size Mini PCIe slot for Mini PCIe /mSATA Device 1 * SIM card holder
Storage:
1 * 2.5 SATA HDD
Power Source:
Adapter : AC_90~240V / DC_12V / 60W
Certification:
EMC : CE, FCC Safety : RoHS, ErP
Environment:
Operating Temperature : 0°C~40°C
Mounting Bracket:
Wall/VESA/DIN Rail combo mounting Kit
Packing:
Net Weight:1.2KG Gross Weight:1.6KG Color Box Dimension:158(W) x 167(D) x 123.6(H) mm
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 297,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,54*
€ 425,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,52*
€ 418,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,35*
€ 401,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,09*
€ 382,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,97*
€ 354,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.