Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF531D4-3150 (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2065
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF531D4-3150
EAN/GTIN:
     0613165220925
  • Intel® Braswell Processor
  • fest verbaut 4GB ( Default 4G )DDR3L 1600MHz
  • Unterstützt HDMI, Display Port , LVDS, 3 unabhängige Displays
  • Intel i211AT Gigabit LAN, 2 * RJ45 ports
  • Integierter Realtek ALC662VD Audio CODEC mit 6 Kanälen
  • 1 * Serial ATAIII (6Gb/s)
  • 1 * External RS232(RJ45 Type) & 5 * Interner COM (COM 2 support RS232/422/485)
  • 4 * Externer USB3.0 & 2 * Interner USB1.1/2.0
  • 1 * Full size Mini PCIe , 1 * M.2 ( M key-2242 )
  • +9V~+36V Verschraubbarer Stromanschluss
  • 3.5” SBC Formfaktor (148mm * 102mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
- 3.5” SBC (148 * 102mm)
CPU:
- Intel® Braswell N3150 2.08GHz
Core Number:
- 4
Max Speed:
- 2.24GHz
L2 Cache:
- 2M
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
Mini-PCIe:
- 1 (full size)
mSATA:
- 0
PCIe:
- 0
SIM card holder:
- 0
Technology:
- On Board DDR3L 1600 MHz SDRAM
Max.:
- 4GB
Socket:
- 0
Controller:
- Intel® HD Graphics | - Intel i211AT Gigabit LAN
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
DVI-D:
- 0
LVDS:
- 1 ( 24-bits Dual Channel)
DisplayPort:
- 1 (Max.Resolution : 3840 * 2160@30Hz,2560 * 1600@60Hz)
HDMI:
- 1 (Max.Resolution : 3840 * 2160@30Hz,2560 * 1600@60Hz) | - 1
MultiDisplay:
- Yes ( Triple Independent Display )
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
CODEC:
- HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
- 6 Channel
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
RAID:
- No
Display Port:
- 1
USB:
- 4 * USB 3.0 | - 2 * USB 2.0
Audio:
- 0
Serial:
- 1 (RJ-45 Type) | - 5 (4 * RS232 , COM 2 support RS232/422/485)
PS2:
- 0
DC-input:
- 1 (+9V~+36V Lockable)
LVDS / inverter:
- 1
SATA:
- 1 (SATAIII 6.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (full size)
M.2:
- 1 (M key-2242,SATA interface)
Chassis intrusion:
- 1
PS/2:
- 0
GPIO:
- 1 ( 4in/4 out)
SMBUS/ I2C:
- 0
Audio Header:
- 1 ( Line Out & MIC)
Audio Amplifier Header:
- 0
AT mode:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
+9V~+36V Lockable DC in
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 245,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,06*
€ 351,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,18*
€ 347,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,54*
€ 327,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,12*
€ 320,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,94*
€ 292,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.