Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC312U92W-4300UB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2060
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC312U92W-4300UB
EAN/GTIN:
     4713072777713
  • M/B Model: NU92-4300U
  • Embedded Core i5 NUC System
  • INTEL® Haswell Refresh Core i5 – 4300U
  • 2 * SO-DIMM Slot / DDR3L 1600 (bis zu 16GB)
  • 1 * full size Mini PCI-E Slot für m-SATA Laufwerke
  • Anwendnung: Netzwerk, Maschienen Steuerung, I.o.T
Weitere Informationen:
Dimension (W*D*H):
116 * 110 * 49  mm
Construction:
Top cover & I/O plate –aluminum; Base- metal
Colors:
Black / JBC312U92(W)-4300UB
MB model:
JNU92-4300U
CPU:
INTEL® Haswell Refresh Core i5 – 4300U (CPU Fan / DC 5V)
BIOS:
AMI UEFI
Memory:
2 * SO-DIMM slot / DDR3L 1600 (Max to 16GB)
Storage Space:
1 * full size Mini PCI-E slot for m-SATA Device
Display Interface:
2 * HDMI
Network:
1 * RJ45 (Giga LAN) WiFi (HBJC312U92W-4300UB only)
Audio:
1 * Audio port
Front I/O Port:
1 * USB 3.0 1 * COM
Rear I/O Port:
2 * USB 3.0
Expansion Slot:
1 * half size Mini PCI-E slot
Power Source:
DC 9-24V Jack input Adapter : AC_90~240V / DC_12V_3A/ 36W
Certification:
EMC : CE , FCC Safety : RoHS , ErP
Environment:
Operating Temperature : -10°C~60°C with air flow (mSATA) Storage Temperature : -20°C~80°C Vibration During Operation : N/A Shock During Operation : N/A
Mounting Bracket:
Wall/VESA/DIN Rail combo mounting Kit
­­Packing:
Net Weight:1.4KG Gross Weight:1.8KG Color Box Dimension:158(W) x 167(D) x 123.6(H) mm
Gewicht:
2.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 558,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,64*
€ 780,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 645,04*
€ 767,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,86*
€ 730,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 587,64*
€ 699,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 558,90*
€ 665,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.