Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF541-1900 (Intel BayTrail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2029
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF541-1900
EAN/GTIN:
     0613165220628
  • Intel® Bay Trail-D/M/I Processor
  • Support 1 * DDR3L 1333/1066MHz Single/Dual CH up to 4GB/8GB
  • Support 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Device
  • 2 * Intel® i211AT PCIe GbE LAN
  • 1 * SIM card holder
  • 1 * Full size mPCIe, 1 * Full size mPCIe shared with mSATA
  • 1 * External COM (RS232/422/485)
  • 1 * External USB3.0, 3 * USB1.1/2.0, 1 * Internal USB1.1/2.0
  • Support CPU Smart FAN
  • Support Watch Dog Timer 0~255 sec
  • Lockable +12V DC-in PWR jack
Weitere Informationen:
Dimensions:
- 100 * 167 mm
CPU:
- Intel® Bay Trail-D/M/I
Core Number:
- BY CPU
Max Speed:
- BY CPU
L2 Cache:
- BY CPU
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 2 (full size, one shared with mSATA)
mSATA:
- 1 (shared with Mini PCIe) | - 1 (shared with mPCIe)
PCIe:
- 2 ( x1 slot, at side )
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- Single/Dual Channel DDR3L 1333MHz
Max.:
- 4GB/8GB
Socket:
- 1 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® HD Graphics | - GbE LAN: Intel i211AT
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 1 ( Max. Resolution : 2560 * 1600@60Hz) | - 1 | - 0
LVDS:
- 0
HDMI:
- 1 ( HDMI 1.4, Max. Resolution : 1920 * 1080@60Hz ) | - 1 (HDMI 1.4)
DVI-D:
- 0
DisplayPort:
- 0
MultiDisplay:
- Yes ( 2 Independent Display )
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
CODEC:
- HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
- 4 Channels
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
RAID:
- No
USB:
- 2 (3 * USB 2.0 + 1 * USB 3.0) | - 1 ( 1 * USB 2.0 via 10pin header )
Audio:
- 1 ( Line Out & MIC )
Serial:
- 1 (RS232/422/485 with 5V/12V selectable header ) | - 1 (RS232 with 5V/12V selectable header)
eSATA:
- 0
PS2:
- 0
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 0
SATA:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
mPCIe:
- 2 (full size, one shared with mSATA)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
SIM card holder:
- 1
GPIO 8-bit:
- 4in / 4 out
Chassis intrusion:
- 1 (via 2pin header)
SPDIF:
- 1
Expansion slot:
- 2 ( x1 PCIe slot, at side )
AT mode jumper:
- 1
Audio Amplifier Header:
- 1 ( 3W Amp )
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- Lockable +12V DC-In (2-pin PWR Con)
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C– 60°C
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 183,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,53*
€ 270,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,67*
€ 261,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,82*
€ 247,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,17*
€ 238,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,48*
€ 218,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.