Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NU92-4300U (Intel Haswell-U)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1991
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NU92-4300U
EAN/GTIN:
     0613165220314
  • INTEL® Haswell-U / Broadwell-U SoC Processor
  • Support 2 * SO-DIMM DDR3L 1333/1600 up to 16 GB
  • 9~24V Wide range DC-in
  • Support INTEL® i218LM Gigabit PHY LAN
  • Onboard 1* Half size Mini PCIe socket
  • Onboard 1*mSATA socket
  • 3 * USB3.0, 2 * USB2.0
  • 2 * HDMI1.4 ports
  • Support slim Fan design
  • NUC Form Factor(101 * 101mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
- NUC (101 X 101 mm)
CPU:
- Intel® Haswell-U / Broadwell-U SoC Processor
Core Number:
- (By CPU)
Max Speed:
- (By CPU)
L2 Cache:
- (By CPU)
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 128Mb Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (half size)
mSATA:
- 1 (full size)
PCIe:
- 0
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- Two Channel DDR3L 1333/1066 MHz SDRAM
Max.:
- 16 GB
Socket:
- 2 * SO-DIMM
Controller:
- Integrated Intel® HD Graphics | - GbE LAN: INTEL® 218LM
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- No | - 0
LVDS:
- No
HDMI:
- 2
DVI-I:
- No | - 0
DisplayPort:
- No | - 0
MultiDisplay:
- Yes (Dual Display)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 1
Connector:
- 1 x RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 1 x SATAIII (6.0Gb/s)
USB:
- 3 (2 x USB 3.0 at rear & 1 x USB3.0 at front) | - 2 (2 x USB 2.0)
Audio:
- 1 (Line-out W/SPDIF-out)
Serial:
- 0 | - 1 (1 x RS232/422/485)
eSATA:
- 0
PS2:
- 0
DC-input:
- +9~24V DC in Jack
PS/2:
- 0
LVDS / inverter:
- 0
SATA:
- 1
mPCIe:
- 1 (half size)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
GPIO 8-bit:
- 0
Chassis intrusion:
- 1
Audio Amplifier Header:
- 1
AT mode jumper:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- 9~24V DC-In , - 2-pin PWR Con
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0℃– 60℃
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 496,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,93*
€ 700,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,75*
€ 681,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,59*
€ 665,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 533,79*
€ 635,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,83*
€ 591,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.