Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RailroadBOX-1000 (Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz, 110VDC, 6x LAN, EN50155)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1928
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     RailroadBOX-1000
EAN/GTIN:
     0613165225869
Die RailroadBOX Modellreihe überzeugt durch hohe Performance und Konnektivität. Durch 6x LAN (optional POE) und Dual Hot Swappable 2.5" Laufwerksschächte (RAID 0/1/5 Support) und internem mSATA Anschluss eignet sich das System beispielsweise hervorragend für digitale IP-Video-Aufzeichnungsanwendungen speziell im Eisenbahn-Bereich.

2x Mini-PCIe Steckplätze erlauben maximale Erweiterungsmöglichkeiten wie z.b. LTE, UMTS, 3G, 3.5G, GSM/GPRS, WLAN und Bluetooth. Zwei SIM Kartenslots erlauben eine redundante Mobilanbindung mit nur einer Modemkarte.

Dieser PC wurde speziell für die Verwendung als Eisenbahn-PC entwickelt. Der Eisenbahn-PC wird direkt an das 110VDC Bordnetz angeschlossen.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 1-2x 2.5" HDD/SSD oder mSATA
- RAM

Der PC ist mit einer Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz CPU ausgestattet.

Features :
- Eisenbahn Zertifizierung EN50155
- Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz CPU
- Intel HD Graphics 520 Graphics
- Dual Hot Swappable SATA Storage + mSATA
- Dual Sim card slot
- 2x USB3.0
- Integriertes Netzteil
- 6x Gigabit LAN (optional POE)
- HDMI
- Watchdog
- Vibration/Shock geprüft

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
482x300x44mm / 2.5kg / 1U 19" Rack mount
CPU:
Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz
RAM:
2x SO-DDR-4 RAM (up to 32GB 2133Mhz)
Graphics:
Intel HD Graphics 520
Expansion:
- 2x Mini-PCIe (USB bus only)
OS Support:
Windows 7/10, Linux
Vibration & Shock:
EN 50155 EN61373
Operating temperature:
-40~70°C (with SSD) EN50155 Tx
Certification:
CE, EN 50155, EN50121-1, EN50121-3-2
I/O:
- 6x Gigabit LAN Intel I210AT (with M12 X-code) [optional POE, 100W max.], - 2x USB3.0, - 1x HDMI, - 2x SIM card slot
Drive bays:
2x 2.5" SATA HDD/SSD drive bay (Support RAID 0,1,5), 1x mSATA
Power supply:
77-137V DC Power input (with Isolation), Automatic Recovery Short Circuit Protection, Meet EN50155 Class S2
Lieferumfang:
- RailroadBOX-1000-i7 PC mit Intel Core i7-6600U (2x3.4Ghz)
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.734,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.966,09*
€ 2.339,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.935,25*
€ 2.302,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.840,76*
€ 2.190,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.768,49*
€ 2.104,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.734,81*
€ 2.064,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.