Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlobalSat TR-606 AVL Tracker (GPS/GLONASS/GSM, Motion-Sensor, Multiple I/O, SMS/TCP/UDP/HTTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1820
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     TR-606
EAN/GTIN:
     0613165218687
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
TR-606 ist ein zuverlässiger und multi-funktionaler GPS/GSM/GPRS Tracker. Sein kompaktes und robustes Gehäuse ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Fahrzeugen wie z.b. Motorrad, Auto, Scooter, LKW, Boot/Yacht. Die Position des Trackers kann über ein kostenlos nutzbares Web-Portal verfolgt werden. Desweiteren steht eine Programmier-Schnittstelle zur Verfügung um den Tracker in eigenen Anwendungen zu verwenden.

Features :
- Quad band 850/900/1800/1900 MHz GSM system
- Built in high sensitivity GPS/GLONASS/GALILEO module with active antenna
- External GSM/GPS active antennas
- Advanced communication via SMS/TCP/UDP/HTTP
- Support emergency/ over speed/ motion/ power lost alarm
- Backup power (Li-polymer battery/ Lead-Acid Linear battery)
- Real time location report on preferred interval and vehicle status monitoring
- Built in 3 digital outputs, 5 digital inputs, 1 analog input, 1 serial port and support CAN-Bus (Optional)
- Premium functions: Fast GPS Fixed/ A-GPS/ Geo-Fencing/ Handsfree Kit (Optional)/ Anti-Theft/ Data Logger

Lieferumfang:
- TR-606 Device
- GPS Antenna
- GSM Antenna
- 14 pin I/O cable
- 8 pin Serial cable

Weitere Informationen:
Module:
Telit GE865 GSM/GPRS module
Frequency:
Quad Band 850/900/1800/1900 MHz | GPS/SBAS L1, 1575.42 MHz @4MHz, GLONASS L1, 1601.5 MHz @8MHz
Antenna Type:
External SMA Connector | External SMA Connector (Active)
Chipset:
High sensitive GPS / Glonass module
Channels:
32 channels all-in-view tracking
Acquisition Rate:
Hot start : < 1 sec, avg., Warm start : 38 sec, avg., Cold satrt : 42sec, avg., Reacquisition : 0.1sec
Temperature:
Operating : -30° to 80°C, Storage : -40° to 85°C, Humidity : 5-95% Non-condensing
I/O pin:
Ignition (ACC), 1x Emergency button input, 3x Digital Input, 3x Digital Output, 1x Analog input (0-28V), 1x Serial port
LED indicator:
Power, GPS and GSM status
Sensor:
Built-in Motion sensor
Dimensions:
98x71x22 mm
Weight:
90 g
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 115,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,36*
€ 180,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,71*
€ 175,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,99*
€ 164,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,30*
€ 156,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,13*
€ 137,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Globalsat Technology
TR-600-LS
ab € 11,55*
Zubehör
Globalsat Technology
TR-600-MF
ab € 7,76*
Zubehör
Globalsat Technology
CTF-1676
ab € 7,49*
Zubehör
Globalsat Technology
CTF-1677
ab € 7,47*
Zubehör
Globalsat Technology
TR-600-RS232
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.