Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Netzadapter (12V, 16A, 192W) mit PicoPSU-Adapterkabel Mini-Fit-JR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1727
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1727
EAN/GTIN:
     0613165218014
Suchbegriffe:
Servokabel
servokabel
Zum Anschluss von PicoPSU-150-XT/PicoPSU-160-XT an das normale 230V Hausnetz.
192W max.


- Dimensions: 183 x 81 x 42 mm
- Stecker : 4 pin Mini DIN
- Effizienz : >=87%
- CEC, Energy Star Level V & ErP Stage 2 & NRCan
- No Load Power Consumption Less Than 0.5W


PicoPSU-Adapterkabel 4 pin Mini DIN (Buchse) auf Mini-Fit-JR (Stecker) inbegriffen.
Kaltgeräte-Stromkabel (Kaltgeräte-Stecker) nicht inbegriffen.

Weitere Informationen:
STD-12160:
12.0V
16.0A:
192W
Voltage:
100-240 VAC
Line Frequency:
50-60Hz
Current:
2.8A Max.
Protection:
Internal Primary Current Fuse | Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current, Protection/Over Temperature Protection
Configuration:
IEC60320 / C14
Load Regulation:
± 5% (Typical)
Ripple:
3~5% Vp-p Max. for Output Voltage @ Full Load
Transient Response:
0.5mS for 50% Load Change Typical
Holdup Time:
10mS @ Full Load
DC Cord:
UL2464 / 16AWG
Ferrite Core:
No (Optional)
Ferrite Core 2:
CB / UL / cUL / FCC / GS / CE / PSE / BSMI / CCC / RCM
Topology:
LLC
Dielectric Withstand:
3,000 VAC Primary – Secondary
Leakage Current:
3.5mA @ 3 Pin
Efficiency:
Engergy Star Level V, ErP Stage 2 & NRCan Certified
EMI Conduction&Radiation;:
Compliance to EN55022 Class B
Harmonic Current:
Compliance to EN61000-3-2,3
EMS Immunity:
Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
MTBF:
300,000 Calculated Hours at 25°C, by Telcordia SR-332
Operaturing Temperature:
0 to +40°C
Storage Temperature:
-20 to +80°C
Relative Humidity:
Operating: 20 to 80% RH
Cooling:
Natural Convection Cooling
Case Dimension:
L183 x W81 x H42 (mm)
Weight:
850g (Ref.)
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,27*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 54,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,27*
€ 86,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,19*
€ 84,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,06*
€ 77,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,33*
€ 64,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1779
€ 6,50*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1780
€ 6,53*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1781
€ 6,50*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1782
€ 6,51*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1783
€ 6,50*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-907
€ 3,27*
Zubehör
Mini-box
M350
€ 50,40*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-150-XT
€ 46,60*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-160-XT
€ 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.