Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlobalSat GTR-129 Fahrzeug-Tracker (GPS/GSM, IP67, Motion-Sensor, Akku, SMS/TCP/UDP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1673
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     GTR-129
EAN/GTIN:
     0613165217673
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
GTR-129 ist ein zuverlässiger und multi-funktionaler GPS/GSM/GPRS Tracker. Sein kompaktes, robustes und wasserdichtes Gehäuse ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Fahrzeugen wie z.b. Motorrad, Auto, Scooter, LKW, Boot/Yacht. Die Position des Trackers kann über ein kostenlos nutzbares Web-Portal verfolgt werden. Desweiteren steht eine Programmier-Schnittstelle zur Verfügung um den Tracker in eigenen Anwendungen zu verwenden.

Features :
- High Sensitivity GPS Receiver
- Compact size and Waterproof IP67 design
- Built-in high sensitivity GPS/GSM antennas
- Quad-Band GSM System (850/900/1800/1900MHZ)
- Built-in motion sensor
- AGPS support
- Support communication protocols- SMS/TCP/UDP
- Multiple I/Os support: 1 Digital Input for custom function, 1 Digital input for optional Emergency button, 1 Analog Input, 1 Digital Output for Relay, 1 Digital Input for ACC detection
- Configuration and firmware update via Over-The-Air
- Alert functions including Power low/ Over speed/ Movement alarms
- Tracking by preferred interval, scheduling and Geofence
- Multiple power Solutions
- Low power consumption (eg. 10mAh with 15min report interval)

Lieferumfang :
- GTR-129 Device
- 8-pin Hard wire power & I/O cable
- Velcro Tape
- Quick start guide

Weitere Informationen:
Frequency:
Quad Band 850/900/1800/1900 MHz | L1, 1575.42 MHz
Antenna Type:
Built-in Pi-Fa antenna | Built-in patch ceramics antenna
Channels:
66 channels
Acquisition Rate:
Hot start : < 1 sec, avg., Warm start : 33 sec, avg., Cold satrt : 33 sec, avg., Reacquisition : 0.1sec
Temperature:
Operating : -30° to 60°C, Storage : -40° to 60°C, Humidity : 5-95% Non-condensing
Power input:
9-36V DC
Battery capacity:
320mAh rechargeable
I/O pin:
Ignition (ACC), 1x Emergency button input, 1x Digital Input, 1x Digital Output, 1x Analog input (0-28V)
LED indicator:
Normal mode:, Red blinking: Device is under booting and SIM-PIN not ready, Red solid: SIM PIN Ready but GSM not registered, Yellow solid: GSM registered, but GPRS not connected, Green solid: GSM registered, and GPRS connected, Hiding mode:, Red blinking: Device is under booting, After complete the boot, turn off all LEDs.
Sensor:
Built-in Motion sensor
Dimensions:
61x38x19 mm
Weight:
78.5 g
Gewicht:
0.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,37*
€ 111,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,58*
€ 107,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,11*
€ 101,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,19*
€ 95,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,03*
€ 82,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Globalsat Technology
GTR-129-OBD
ab € 13,36*
Zubehör
Globalsat Technology
CTF-1676
ab € 7,49*
Zubehör
Globalsat Technology
CTF-1677
ab € 7,47*
Zubehör
Globalsat Technology
CTF-1691
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.