Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter (Dynatron DF124010BM, 40x40x10 mm, 12VDC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1534
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     DF124010BM
EAN/GTIN:
     0613165216928
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
- Size : 40 x 40 x 10 mm
- Voltage : 12V
- Speed : 5500 rpm
- Bearing: Dual Ball
- Current : 0.10 A
- Watts : 1.20
- Air Flow : 4.19 CFM
- Static Pressure : 2.60 mm/H2O)
- Noise : 28.53 dBA
- Power Connector: 3pin

- Label Size 18mm
- Frame PBT+30%GF UL94V-0 (Black)
- Impeller PBT+15%GF UL94V-0 (Black)
- Weight 10±2 grams
- Operating Temperature - 10 °C ~ + 65 °C (65 %RH)
- Storage Temperature - 30 °C ~ + 70 °C (65 %RH)
- Vibration Test Displacement Amplitude: 0.75mm(Equivalent 10G)
- Frequency Range:10Hz- Size : 40 x 40 x 10 mm
- Voltage : 12V
- Speed : 5500 rpm
- Bearing: Dual Ball
- Current : 0.10 A
- Watts : 1.20
- Air Flow : 4.19 CFM
- Static Pressure : 2.60 mm/H2O)
- Noise : 28.53 dBA
- Power Connector: 3pin

- Label Size 18mm
- Frame PBT+30%GF UL94V-0 (Black)
- Impeller PBT+15%GF UL94V-0 (Black)
- Weight 10±2 grams
- Operating Temperature - 10 °C ~ + 65 °C (65 %RH)
- Storage Temperature - 30 °C ~ + 70 °C (65 %RH)
- Vibration Test Displacement Amplitude: 0.75mm(Equivalent 10G)
- Frequency Range:10Hz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.