Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHero-L-B Mini-ITX Gehäuse (1x PCI, Slimline ODD, 84W Netzteil)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1223
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     MHero-L-B
EAN/GTIN:
     0613165215419
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer Gehäuse
Dieses formschöne Gehäuse für Mini-ITX und Micro-ATX kann jedes Board mit einer maximalen CPU-Kühlkörper-Höhe von 5,5cm aufnehmen. Hinter seiner aufschiebbaren Frontblende verbirgt es neben 2xUSB, 1xMic, 1x Line-Out auch den Slimline-Laufwerksschacht für ein CD/DVD Laufwerk.

Durch das integrierte ATX 120W Netzteil und dem externen 84W AC/DC Adapter ist ein lüfterloser Betrieb auch von leistungsstärkeren Systemen möglich. Für den Betrieb als Car-PC kann das interne Netzteil gegen ein M2-ATX(-HV) Automotive Netzteil ausgetauscht werden.

Die im Lieferumfang enthaltene PCI-Riser-Karte erlaubt den Einbau einer PCI-Karte. Auf der Gehäuse-Rückseite können zudem 2x RS232, 1x SATA und 1x 4pol Strom nach außen geführt werden.





Weitere Informationen:
Mögliche Konfigurationen, (Mini-ITX):
1x PCI, 1x 2.5" HDD/SSD, 1x Slimline CD/DVD, oder, 1x 3.5" HDD, 1x Slimline CD/DVD
Mögliche Konfigurationen, (Micro-ATX):
1x 2.5" HDD/SSD, 1x Slimline CD/DVD, (Boardgröße max. 200x245mm)
Max. CPU-Kühlerhöhe:
55 mm (z.b. Intel Original Kühler i3/i5/i7)
Größe:
295 x 280 x 64 mm
Gewicht:
2,1kg (2,8kg mit Zubehör und Verpackung) | 3.0 kg
Internal Power Supply:
Built-in 120W DC power board (größenkompatibel zu M2-ATX(-HV))
Netzteil-Anschlüsse:
1x P4, 1x ATX 20/24 pol, 1x 2.5" PATA, 2x 3,5" PATA, 1x SATA
External AC Adapter:
-- Input (AC 100~240 V) , -- Output (DC 12V, 7A) 84W
Mögliche Erweiterungen auf Rückseite:
1x PCI, 1x 4-pin port, 1x SATA port, 2x RS232
Front Access:
2 x USB(2.0), 1x Mic, 1x Line-Out
Lieferumfang 2:
- MHero-L-B Mini-ITX/Micro-ATX Gehäuse
Lieferumfang 3:
- lüfterloses externes Netzteil 84W + EU Stromkabel
Lieferumfang 4:
- lüfterloses internes Netzteil 120W
Lieferumfang 5:
- Kunststoff Standfuß
Lieferumfang 6:
- 4x Gummi-Füße
Lieferumfang 7:
- PCI-Riser (90°)
Lieferumfang 8:
- Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,53*
€ 69,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,07*
€ 67,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,86*
€ 46,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini-box
M2-ATX
ab € 48,85*
Zubehör
Mini-box
M2-ATX-HV
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.