Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF1210 - VGA 12.1" TFT - Touchscreen USB - Video


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1201
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF1210
EAN/GTIN:
     0613165215259
Neu ab September 2011:
- Neues Panel (Höherer Kontrast)
- Metall- statt Kunststoffgehäuse


Das CTF-1210 TFT-Display ist mit einem 12.1" TFT Panel ausgestattet und glänzt mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Durch das 4:3 Format und die Größe von 12.1" ist das Display ebenfalls hervorragend geeignet für den Einsatz im POS-Bereich oder auf Booten. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das CTF-1210 kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..




Weitere Informationen:
Bildgröße:
12.1" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1900x1200
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12VDC
Power consumption:
max. 20W
Video system:
1x Video input RCA (PAL/NTSC), 1x Video input S-Video, 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 310mm x 220mm x 20mm , Display : 246mm x 184.5mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
400 cd/m²
Contrast:
600:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
VESA-Bohrungen (75mm)
Lieferumfang:
- 12.1" VGA Touchscreen TFT mit Video-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Halterung
Lieferumfang 3:
- VGA-Anschlusskabel
Lieferumfang 4:
- Netzteil f. Anschluss an 110/230V Steckdose
Lieferumfang 5:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 6:
- USB-Anschlusskabel
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Handbuch
Gewicht:
5.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 583,74*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 490,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,74*
€ 694,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,49*
€ 681,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,55*
€ 653,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,11*
€ 624,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 490,88*
€ 584,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.