Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPS Antenne (3m, MMCX, aktiv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1162
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1162
EAN/GTIN:
     4043619605019
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GPS Antenne mit MMCX Anschluß und Kabel RG174, 3 m lang.

- Abmessungen : 48 x 40 x 13 mm
- magnetische Grundplatte
- Gewicht 105g (ohne Kabel und Stecker)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.