Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF1020-S - VGA 10.2" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio (LED, 1000nits)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1022
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF1020-S
EAN/GTIN:
     0613165214542
Das CTF1020-S zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Leuchtdichte von 1000 cd/m2 aus – ein Wert, der dieses Display in puncto Helligkeit an die absolute Spitze des Marktes stellt. Diese Leuchtdichte wird ohne mehr Stromverbrauch im Vergleich zu früheren Modellen erreicht. Der Temperaturbereich reicht von -30°C bis +85°C. Der Kontrastwert beträgt 400:1.

Neu : LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Das neue CTF-1020 TFT-Display ist die neueste Entwicklung von CarTFT.com und glänz mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, einen Rückfahrkameraeingang und der Auto-Dimmer-Sensor an der Front wird Ihnen nachts vollautomatisch eine blendfreie Fahrt ermöglichen.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTF-1020 kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..





Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz
Weitere Informationen:
Bildgröße:
10.2" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
800x480
Supported Resolutions:
640x480-1920x1200
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12/24V
Power consumption:
max. 12W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 250mm x 176mm x 26mm , Display : 222 x 134 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
1000 cd/m²
Contrast:
400:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Auto-Dimmer
Features 4:
Auto Power On/Off
Features 5:
VESA-Bohrungen (75mm) + Metallschiene
Features 6:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Lieferumfang:
- 10.2" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash VESA Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 368,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,90*
€ 521,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,82*
€ 509,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,07*
€ 490,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,52*
€ 473,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,96*
€ 439,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,12*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,47*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 23,09*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1024
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.